水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
名称ローダミンB
等級特級
化学式C28H31ClN2O3
濃度(%)90以上
化学組成C28H31ClN2O3
アズワン品番89-0066-35
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量479.01
CAS登録番号81-88-9
別称ベーシックバイオレット10
1本(25g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0016
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
蛍光染料未使用の綿100%タオル。食品調理場等でも安心してご使用頂けます。
色白
仕様蛍光染料未使用
混率(%)綿100
寸法(cm)約34×80
〔洗たく用洗剤〕
油、ドリップ、皮脂もスッキリ!
抗菌
抗ウイルス
洗たく槽防カビ
酵素配合
すすぎ1回OK
コック服、ダスター、タオル、肌着などのお洗たくにおすすめ
用途綿・麻・合成繊維用
仕様蛍光剤配合
成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤
使用量水30 Lに対して、30 g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)
関連資料製品SDS(0.37MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(4.5kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤
形状液体
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物
成分合成樹脂
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など
容量(mL)473
寸法(cm)21×12.5×7
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様漏洩検査液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。
危険物の類別非危険物
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
特徴:〔洗たく用洗剤〕尿臭の発生を抑える「尿臭ブロッカーEX」に加え食べ残し汚れへの洗浄力upのアミラーゼを配合!しみついた尿臭・体臭・食べ残し汚れを解決!。蛍光増白剤配合。香りでごまかさないお洗たく 。抗菌* 。高浸透洗浄成分配合 。肌着・下着・ズボン・シーツなどのお洗たくにおすすめ。 *すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
用途用途:。綿・麻・合成繊維
成分界面活性剤(高級アルコール系)、pH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤
形状液体
シリーズアタック
使用量水30Lに対して、30mL【キャップ約(1杯+1/2杯)】※汚れに応じて適宜増減する。※製品キャップ1杯は約20mL
関連資料商品SDS(0.39MB) 商品紹介資料(2.22MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤
形状液体
シリーズアタック ZERO
関連資料【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB)
商品タイプ業務用
1個(2kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パルプ100%の日本製でこの価格。
蛍光染料は使用していません。
箱入数5
材質パルプ100%
寸法(mm)180×215
入数400枚(200組)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200組×5箱)
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

キッチンペーパー ソフトパック 80W 3P
モノタロウ
¥289
税込¥318
パルプ100%のペーパータオル。蛍光染料を使用しておりませんので、どこでも安心して使用できます。
PEFC認証認定
PEFC商標番号31ー31ー174
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色生成り
質量(g/枚)約30/枚
綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。
蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100%
寸法(mm)600×400
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
植物系界面活性剤使用。蛍光染料無配合なので、きなりや淡い柄物にも安心。使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。
色ホワイト
種別厚手
材質パルプ100%
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)380×330
シリーズキムタオル
こんなお得な商品も!

ペーパータオル 厚手タイプ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。
「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。
1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。
2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。
丈夫でやわらかな素材。
中判サイズ。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。
環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。
日本製。
色ホワイト
1枚の寸法(mm)218×230
材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
仕様2枚重ね
サイズ中判
シリーズクレシア
少ない量で頑固汚れも落ちる!。皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合
用途作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。
関連資料SDS(0.31MB)
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。
色ホワイト
シリーズキムタオル
RoHS指令(10物質対応)対応
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
厚手でしっかりした使い心地
水にぬれても破れにくい
水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
たっぷり吸水! 肌にくっつきにくい
Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。(メーカー通常品比)
ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。
1ロールの長さ+2m! カット数を12%アップしました
長さを25mに長くし、カット数を112カット(1カット縦225mm×横114mm)に変更しました。
リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に
パルプ100%でつくられています。
蛍光染料は使用していません。
ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
幅(mm)114
タイプダブル
材質パルプ100%
香り無香料
トイレに流せる水解性ペーパータオル。バージンパルプ100%。
蛍光染料不使用。食品衛生法に基づく規格試験実施済み。
用途汚物の拭き取り後そのままトイレに流したい時に、ペットのトイレの後処理に、ペーパータオルをトイレに流され困っている時に
シリーズクリネックス
枚数200
シートサイズ(mm)220×230
素材パルプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
蛍光染料を使用していませんので安心です。
減菌処理済み。蛍光染料は使用しておりません。
材質綿、生ゴム
質量(kg)0.018
1巻長さ(m)1
TKG品番9-0582-0501
TKG品番(2017)6-0522-0501
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
【蛍光増白剤無配合】
業務用のハードな汚れもしっかり落とす、コンパクト洗濯用洗剤。
酸素系漂白剤配合。除菌・除臭効果で衛生的。
用途洗濯用合成洗剤
シリーズビック
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤、アルカリ剤、漂白剤他
トラスコ品番407-6397
形状粉末
関連資料【商品カタログ】ビック除菌プラス(0.52MB)
商品タイプ業務用
1箱(2.5kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐油紙を使用した敷き紙です。蛍光染料を使用していませんので安心です。油が染み出しにくいので、宴会や会席料理等、長時間の盛り付けに。
材質耐油紙60g
蛍光染料を一切使用していないので、直接食材が触れても安心です。
材質綿100%
色ホワイト
短辺(mm)320
長辺(mm)490
1袋(20枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ピュアパルプ100%、蛍光染料不使用。
仕様レギュラー
シリーズエルモア
1個(200組)
¥249
税込¥274
8日以内出荷
吸水性に優れたソフトな肌触りです。
蛍光増白剤不使用のため、デリケートな肌や赤ちゃんにも使用できます。
用途※1枚入りは色の選択ができません。
材質綿100%
寸法(cm)32×32
香料、着色料、酸化防止剤、蛍光増白剤を使用していない、手肌にやさしい無添加石けんです。洗浄力が高く、がんこな汚れもスッキリ洗い上がります。エリ、ソデ、くつしたはもちろん、上履きや体操服、ベビー衣類、スタイ、布オムツ、足袋などがんこな汚れの部分洗い用の洗濯石けんです。
アズワン品番64-1220-03
1個(180g)
¥139
税込¥153
当日出荷
拭き心地が良いです。蛍光染料は使用していません。
素材パルプ
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
植林木を原料としたバージンパルプ100%。蛍光染料を使用しておらず、食材への使用にも適しています。
用途食品衛生法に準拠したペーパータオル。キッチンペーパーとしてもお使いいただけます。
入数(枚)1パック:200
ケース入数49袋
シートサイズ(mm)160×220
1ケース(200枚×49袋)
¥3,989
税込¥4,388
当日出荷
蛍光染料を一切使用していないので、直接食材が触れても安心です。
材質綿100%
短辺(mm)320
長辺(mm)490
1袋(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ