「はんだコテ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合バリア(AT-218)
規格UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)-25~70
取付寸法(mm)20.5×29.5
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ
使用温度範囲(℃)-10~70
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28
軸の形状丸軸
使用温度範囲(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作ON-OFF
色黒
種類防水
使用温度範囲(℃)-25~85
取付寸法(mm)15.4×25
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)1~4
電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性25000回以上
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
取付寸法(mm)15.4×24
別売付属品バリア(AT-217)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量10A 125VAC、10A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
端子形状はんだ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
取付寸法(mm)12.9×19.2
照光種別非照光形
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
誘導負荷(A)6(AC250V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)30±4
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)0.75~2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)6(AC250V)
小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)
別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
使用温度範囲(℃)-25~50
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
規格UL、C-UL、eオーダー
最大取付パネル厚(mm)1~4
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
取付穴径(Φmm)6.5、6.2
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数1
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL、C-UL
端子形状はんだ
耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)12×11.2
接点仕様銀
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極双投
電流容量3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色黒・赤・白(別売り)
別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状基本レバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
種類非照光式
極数1
規格UL、C-UL、CSA
端子形状はんだ
動作方式モメンタリ
動作特性モメンタリ
別売付属品カラーキャップ(AT-422)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.5
接点仕様特殊銀合金
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極単投
最大取付パネル厚(mm)4
耐電圧(V/min)AC1k以上
抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
極数2
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE
端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)
取付寸法(mm)20.5×30.7
機能防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
機能動作ON-OFF
操作部色黒
回路2極単投
アズワン品番68-2026-44
最大取付パネル厚(mm)1~4
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
¥819
税込¥901
欠品中
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色黒・赤・白(別売り)
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
タイプ非照光タイプ
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下
レバー倒れ角度(°)28±4
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)
種類非照光式
極数1
使用温度範囲(℃)-30~70
規格PSE
ボタン形状丸(別売り)
耐電圧AC1500
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
機能動作ON-<ON>
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)
極数1
使用温度範囲(℃)-10~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
別売付属品丸ナット(AT-501)
取付穴径(Φmm)6.5、6.2
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
接点仕様銀
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)20±4
操作部形状LED付き
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)
電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
色黒
種類照光式
使用温度範囲(℃)-20~50
規格UL、C-UL、eオーダー
端子形状はんだ
耐電圧AC500
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
接点材質銀
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
色(本体)黒
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)0.5~5
電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC
耐電圧(V/min)AC500以上
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)
接点仕様金メッキ
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
電流容量0.4VA MAX、28V MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
色ハウジング頭部:透明
種類丸洗い、照光タイプ
極数1
使用温度範囲(℃)-30~85
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品キャップ(AT-4064)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状透明ショートプラスチック レバー
機能動作ON-ON
回路単極双投
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
仕様輝度レベル1
種類丸洗い、照光タイプ
極数1
使用温度範囲(℃)-25~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性100000回以上
レバー倒れ角度(°)28±4
操作部形状透明レバー
機能動作ON-ON
回路単極双投
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品キャップ(AT-4064)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。
切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。
マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。
端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)
ボタン形状丸(別売り)
機能動作ON-<ON>
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性200000回以上
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)
極数1
使用温度範囲(℃)-30~70
端子形状ねじシールタイプ
材質(アクチュエータ)真鍮
動作方式ラッチ
機能全防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.5、12.2
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
機能動作ON-ON
回路単極双投
アズワン品番67-0358-44
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量10A 125VAC、10A 30VDC
耐電圧(V/min)AC1.5k以上
アクチュエータ長さ(mm)17.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
色黒
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-25~50
ボタン形状角
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
取付寸法(mm)17.4×17.4
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
操作力(N)1.9±0.95
機械的開閉耐久性1000000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状パドルロッカスイッチ
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
耐電圧AC500
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
操作部形状基本レバー
適合P・H・B形
包装形態トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートストレートフラットレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
関連キーワード