スマートカードインターフェイス ON Semiconductor スマート カードON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様周辺機器タイプ:スマート カード 、 タイマ/カウンタ数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.2mm 、 長さ:9.8mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Hex Inverter Schmitt Trigger SOIC14ON SEMICONDUCTOR¥55,980税込¥61,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様(ロジックファミリー)ACT、(ロジック機能)インバータ、(シュミットトリガ入力)あり寸法(mm)8.75×4×1.5出力方式オープンコレクタ入力方式シュミットトリガーピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.51チップ当たりのチャンネル数6低レベル出力電流(mA)75高レベル出力電流(mA)-75最大伝播遅延時間@最大CL15ns
PNP Transistor BCP69T1GON SEMICONDUCTOR¥23,980税込¥26,378
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.5 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:25 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:60 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
PhotodetectorON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:880nm●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:4.49 x 2.59 x 5.13mm●パッケージタイプ:側方監視●高さ:5.13mm●長さ:4.49mm●幅:2.59mm●QSE159 OPTOLOGICRフォトセンサ. バイポーラシリコンOPTOLOGICRフォトセンサ QSE159 オープンコレクタ、インバータ出力 パッケージタイプ 側方監視 中幅レセプション角度 50° パッケージの材質と色 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 直接TTL/LSTTLインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応