7ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
614件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor 880Nm 赤外線LED ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 880Nm 赤外線LEDON SEMICONDUCTOR
2,198税込2,418
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCシリーズ フリップフロップON SEMICONDUCTOR
899税込989
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 74HCシリーズ デコーダ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCシリーズ デコーダON SEMICONDUCTOR
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様【デマルチプレックス能力】3-of-874HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×6.198×1.499高さ(mm)1.499ピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6V1チップ当たりのエレメント数32ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ1エレメント当たりの入力イネーブル数3
ON Semiconductor 74HCTシリーズ 8ビット バストランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCTシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR
1,190税込1,309
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74ACTシリーズ 8ビット バストランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74ACTシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様74ACTファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧4.5~5.5互換性入力TTL、出力CMOSピン数(ピン)20極性非反転出力レベルTTL入力レベルTTLパッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数181チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)75高レベル出力電流(mA)-75最大伝播遅延時間@最大CL9nsロジックファミリー74ACTロジック機能バストランシーバ
ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 VHCシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
4,498税込4,948
1セット(55個)
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 VCXシリーズ 8ビット デュアル トランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 VCXシリーズ 8ビット デュアル トランシーバON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサON SEMICONDUCTOR
339税込373
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR
599税込659
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 ACシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 ACシリーズ フリップフロップON SEMICONDUCTOR
3,798税込4,178
1袋(55個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 ACTシリーズ 8ビット トランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 ACTシリーズ 8ビット トランシーバON SEMICONDUCTOR
3,298税込3,628
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 5チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 5チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードON SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 4チャンネル 単方向 ESD保護アレイ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 4チャンネル 単方向 ESD保護アレイON SEMICONDUCTOR
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
ON Semiconductor 2チャンネル 統合型 ロードスイッチ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 2チャンネル 統合型 ロードスイッチON SEMICONDUCTOR
2,398税込2,638
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイON SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-553実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)10最小ブレークダウン電圧(V)5.5最大ピークパルス電流(A)12
ON Semiconductor 2チャンネル 双方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 2チャンネル 双方向 TVSダイオードON SEMICONDUCTOR
899税込989
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
力率コントローラ ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR力率コントローラ ON SemiconductorON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
電源スイッチIC ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR電源スイッチIC ON SemiconductorON SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
フォトダイオード ON Semiconductor 赤外線 60°Si 表面実装 PLCC 2L ON SEMICONDUCTORフォトダイオード ON Semiconductor 赤外線 60°Si 表面実装 PLCC 2LON SEMICONDUCTOR
959税込1,055
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1W ON SEMICONDUCTORフェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1WON SEMICONDUCTOR
14,980税込16,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:53mA 、 最大ツェナーインピーダンス:8Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LCX●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2 V●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
51,980税込57,178
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ ACシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ ACシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
3,500税込3,850
1セット(36個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOPON SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:64mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4.2ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2.7 V●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTLRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTORバッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOPON SEMICONDUCTOR
8,598税込9,458
1セット(73個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Small Signal Fast Diode ON SEMICONDUCTORSmall Signal Fast DiodeON SEMICONDUCTOR
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor HCPL3700 AC, DC入力, ダーリントン出力, 8-Pin ON SEMICONDUCTORフォトカプラ ON Semiconductor HCPL3700 AC, DC入力, ダーリントン出力, 8-PinON SEMICONDUCTOR
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 0.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 45μs最大入力電流 = 4.4 mA標準降下時間 = 0.5μs特殊機能 = ロジックレベル互換性、低電圧検出、プログラマブル検出電圧オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 600V, 4-Pin GBU 4L ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 600V, 4-Pin GBU 4LON SEMICONDUCTOR
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBU 4Lピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 18.8mmUL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
High Conductance Low Leakage Diode DO-35 ON SEMICONDUCTORHigh Conductance Low Leakage Diode DO-35ON SEMICONDUCTOR
849税込934
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AHダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 920mV長さ = 3.6mm直径 = 1.5mmパワー消費 = 500mW小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 250 V, 17 A, 3-Pin TO-264 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 250 V, 17 A, 3-Pin TO-264ON SEMICONDUCTOR
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 17 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = TO-264実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 55トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 VパワーNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 650 V, 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 650 V, 120 A, 3-Pin TO-3PN シングルON SEMICONDUCTOR
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 120 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 600 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.8mm幅 = 5mm高さ = 20.1mm寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm動作温度 Max = +175 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET, 500 V, 4 A, 3 ピン パッケージTO-220F UniFET シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET, 500 V, 4 A, 3 ピン パッケージTO-220F UniFET シリーズON SEMICONDUCTOR
1,800税込1,980
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 28 W標準ターンオン遅延時間 = 14 nsUniFETΩ NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFETΩ MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-IIΩ MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFETΩ MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220F ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220FON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 22 W標準ターンオン遅延時間 = 14 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応