カテゴリ

  • 制御機器(50)
    • 電子部品(オンボード)(50)
  • 電気材料(1)
    • 電気部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • モノタロウ(130)
  • エレキット(43)
  • ノア[照明](2)
  • オーム電機(798)
  • アイリスオーヤマ(242)
  • ELPA(375)
  • エコデバイス(62)
  • KOITO(小糸製作所)(179)
  • エーモン(23)
  • LED LENSER(163)
  • Panasonic(パナソニック)(12,736)
  • 三菱電機(8,004)
  • メディアカバーマーケット(6,070)
  • RS PRO(1,940)
  • ODELIC(オーデリック)(1,710)
  • ホンダ(1,378)
  • 東芝ライテック(1,014)
  • 岩崎電気(1,006)
  • コイズミ照明(938)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM 可視光LED SML シリーズLED色 ROHM

    ROHM 可視光LED SML シリーズLED色

    ROHM
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2

    ROHM
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86

    ROHM
    699税込769
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86

    ROHM
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86

    ROHM
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 黄 表面実装 1袋 50個入 ROHM

    LED 黄 表面実装 1袋 50個入

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善
    仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:215-9968アズワン品番65-7235-46
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86

    ROHM
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86

    ROHM
    379税込417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入 ROHM

    LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V
  • LED 白 表面実装 0603 1セット 3000個入 ROHM

    LED 白 表面実装 0603 1セット 3000個入

    ROHM
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86

    ROHM
    329税込362
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86

    ROHM
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86

    ROHM
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86

    ROHM
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 570 nm●寸法 : 3.4 x 1.25 x 1.1mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入 ROHM

    LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入

    ROHM
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)

    ROHM
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3F ROHM

    ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3F

    ROHM
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F ROHM

    ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F

    ROHM
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570DT3F ROHM

    ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570DT3F

    ROHM
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 白, 表面実装, SML-Z1, SMLZN4WBGUW1 ROHM

    ローム LED, 白, 表面実装, SML-Z1, SMLZN4WBGUW1

    ROHM
    3,598税込3,958
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : SML-Z1●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 3.3 V●光度 : 2400 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 円形●寸法 : 3.2 x 2.8 x 1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F ROHM

    ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F

    ROHM
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F ROHM

    ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F

    ROHM
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 黄-緑 表面実装 1208 1セット 2500個入 ROHM

    LED 黄-緑 表面実装 1208 1セット 2500個入

    ROHM
    80,980税込89,078
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ROHM SML シリーズ LED には、黄色と緑色があります。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2263アズワン品番65-7243-83
  • ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3F ROHM

    ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3F

    ROHM
    579税込637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入 ROHM

    LED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入

    ROHM
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2264アズワン品番65-7243-82
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86

    ROHM
    29,980税込32,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F ROHM

    ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F

    ROHM
    639税込703
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm)

    ROHM
    699税込769
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86

    ROHM
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm)

    ROHM
    2,598税込2,858
    1リール(50個)
    翌々日出荷
    仕様LED色 = 緑実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 6.3 mcd放射束 = 54mWピン数 = 2レンズ形状 = 長方形主波長 = 564 nm寸法 = 1.6 x 1.15 x 0.55mmシリーズ = SML-A1xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86 ROHM

    ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86

    ROHM
    969税込1,066
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3F ROHM

    ローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3F

    ROHM
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F

    ROHM
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VC3F

    ROHM
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC アナログ、PWM 調光 20-Pin HTSSOP-B 1袋 5個入 ROHM

    LEDドライバ IC アナログ、PWM 調光 20-Pin HTSSOP-B 1袋 5個入

    ROHM
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧:5 → 65 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:アナログ、PWM●パッケージタイプ:HTSSOP-B●ピン数:20●コード番号:235-2565アズワン品番65-7229-70
  • ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm) ROHM

    ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)

    ROHM
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F ROHM

    ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 5000 mcd●放射束 : 125mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 10°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 587 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応