カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

天蓋用ワンタッチステー(L2=250)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,766税込¥1,9431個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)490寸法L1(mm)259~406寸法S(mm)17寸法L2(mm)250許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)13寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.2質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.3寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.1寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)7寸法P2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10246
ピン(Φ8×L100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11586
天蓋用平型ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥315~税込¥347~1個当日出荷スチールボールと板ばねの作用でロックします。用途計測機器・通信機器仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥917税込¥1,0091個当日出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12390
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用 サッシ蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥305~税込¥336~1個当日出荷から4日以内出荷平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)125表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 丸棒取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
ローレットつまみ(M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥304~税込¥334~1個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット種類丸形寸法L1(mm)19寸法D1(Φmm)22寸法L2(mm)11寸法L3(mm)9取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10寸法MM6
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
替刃式きゅうりカッター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
薄型マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥415税込¥4571個欠品中厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。用途キャビネット材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17吸着力(N)26表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181~税込¥1,299~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
スライドラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥800税込¥8801個当日出荷扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)色ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,347~税込¥6,982~1個当日出荷から4日以内出荷調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型用途コンテナ・密閉用の筐体付属品受座材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 大型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥942~税込¥1,036~1個当日出荷から4日以内出荷アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥463税込¥5091個当日出荷扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途ドアの開閉感知材質ポリプロピレン(PP)色ブラックタキゲンコード50373
タキゲンパワーグリーン
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281本(100mL)当日出荷高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。危険物の類別非危険物タキゲンコード23780
パイプホールド
TAKIGEN(タキゲン)¥1,069税込¥1,1761個当日出荷Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
ステンレス クリップ(つめ付)
TAKIGEN(タキゲン)¥101税込¥1111個欠品中脱着がワンタッチ用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)タキゲンコード62215
庫内安全脱出ノブ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ノブ)ポリアミド(PA66)材質(座金)ステンレス(SUS304)
リフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,723~税込¥5,195~1個当日出荷から5日以内出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ワンタッチコーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個当日出荷ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。付属品樹脂キャップ・キー2本・受座材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(レバー部)ABSアロイ材質(カバー)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装鍵200タキゲンコード60333
FA-601用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)