カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24108適合用途緩衝
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥602税込¥6621個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥310税込¥3411個欠品中折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個当日出荷折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10642
ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
ガスダンパー用フリージョイントブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥742~税込¥816~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥129税込¥1421個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥60税込¥661個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257
平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:31質量(g)250寸法L(mm)127寸法t(mm)2.1寸法E(mm)2.8寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)11.9寸法W(mm)80寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)16寸法P2(mm)35寸法P3(mm)10.5扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げ生地タキゲンコード10251
重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥639税込¥7031個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L1(mm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)45寸法W(mm)40寸法N(mm)4寸法R(mm)2寸法P6(mm)Φ30寸法P1(Φmm)26寸法P3(Φmm)10表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥323税込¥3551個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。 取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス ストッパー付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷取手は倒れた状態から約90°でストップします。用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
ステンレス 丸棒取手3型(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個当日出荷質量(g)54寸法H(mm)30寸法L1(mm)88寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)80材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード02085
ステンレス 丸棒取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
ステンレス 取手7型(P=125)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
防水プッシュハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥199~税込¥219~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5寸法MM5
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12寸法MM6
L型特装車ハンドル (鍵無し)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)
L型特装車ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷防塵用シャッター付ローターが組込まれています。用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200
塩化ビニルローレットビス
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
L型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型付属品キー2本、大ナット、ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200タキゲンコード04450
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個欠品中ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
キースイッチ S-289
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361~税込¥2,597~1個当日出荷から4日以内出荷パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799~税込¥1,979~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
コントロールキースイッチモールド3型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のため軽量です。 ローコストタイプ用途レジスター・コンピュータ周辺機器付属品キー2本材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)鍵4200
直流安定化電源
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522税込¥7,1741個欠品中DC24V出力が得られます。用途各種ソレノイドロックの電源出力電圧(V)DC24出力電流(A)1.3使用周囲温度(℃)-10~+71使用周囲湿度20~90%(結露しないこと)最大出力電力(W)31.2入力電圧範囲(V)AC100~AC240タキゲンコード50339
重量戸車(VH兼用型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
ステンレス ステイロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,514~税込¥3,865~1個当日出荷施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理