カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

カムロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。用途計測機器・分配盤・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)62締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)
TAKIGEN(タキゲン)¥261税込¥2871個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34タキゲンコード31667
リサイクルアジャスター(M10×ΦD=50)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)24寸法L3(mm)13許容荷重(N)垂直:2.4寸法MM10×1.5タキゲンコード31362
アジャスター押さえ金具
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥506税込¥5571個当日出荷自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。用途自動販売機・アミューズメント機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)311表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22234
レベルアジャスター単管ジョイント
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥851税込¥9361個当日出荷Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。用途農業関連・各種架台材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31816
ドライパワーグリーン
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。タキゲンコード24456
パイプホールド
TAKIGEN(タキゲン)¥1,069税込¥1,1761個当日出荷Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
セキュリティ・キープラグ(同番)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361税込¥2,5971個当日出荷パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
ステンレス 取手(P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04390
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥17~税込¥19~1個当日出荷から4日以内出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
ショーケースロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,549税込¥2,8041個当日出荷既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。用途各種冷蔵ショーケース付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
マルチヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,162~税込¥1,278~1個当日出荷から4日以内出荷フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
リフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,723~税込¥5,195~1個当日出荷から5日以内出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
FA-772用受座(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,642~税込¥1,806~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
密閉用連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,494~税込¥7,143~1個当日出荷から7日以内出荷用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)鍵350
FA-601用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ソレノイドロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205~税込¥3,526~1個当日出荷から4日以内出荷用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥731~税込¥804~1個当日出荷から4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
レベルアジャスター(M16×L2=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥343税込¥3771個当日出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=14)
TAKIGEN(タキゲン)¥137税込¥1511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31665
ステンレス 打掛(アーム長L1=49)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)16寸法L1(mm)49寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)3.5寸法P1(mm)32寸法P2(mm)28寸法W1(mm)13寸法W2(mm)13寸法W3(mm)13表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20977
タキゲンパワーグリーン(420ml)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。タキゲンコード23779
ワンタッチ キャッチ(タテ開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個欠品中扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
鍵付ソフトファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)鍵TAK60タキゲンコード23663
導電性アルミ箔テープ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,705税込¥4,0761個当日出荷フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
小型ドライバー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥556税込¥6121個欠品中クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)16表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22631
コインロック ショート
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,348税込¥1,4831個欠品中鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)1万5000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
ホールプラグ(Φ8.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24147