絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 自由蝶番 (片開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自由蝶番 (片開き)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トルクの調整を行えます。
    用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,842税込2,026
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付け面が2方向選べるように設計されています。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70131
  • ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    845税込930
    1個
    当日出荷
    鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
    付属品キー3本材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24702
  • 薄型パネルロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型パネルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    293税込322
    1個
    当日出荷
    用途小扉、点検扉適合板厚(mm)最大2
  • 和文開閉マーク(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉マーク(開⇔閉)

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70129
  • 庫内安全脱出ノブ TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全脱出ノブ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,012税込1,113
    1個
    当日出荷
    閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
    材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ノブ)ポリアミド(PA66)材質(座金)ステンレス(SUS304)
  • コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    コーナー抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,369税込2,606
    1個
    当日出荷
    用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • コーナーリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
  • ラッチ式フリーザーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式フリーザーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,275税込3,603
    1個
    当日出荷
    FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。
    用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60322
  • 小型スライドレール(L300) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L300)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャスター押え金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    147税込162
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)109表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21108
  • レベルアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • レベルアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック寸法L1(mm)35寸法L2(mm)24材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)5.9寸法MM8×1.25
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,768税込4,145
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=125) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)290寸法H(mm)30寸法L1(mm)125寸法t(mm)3寸法L2(mm)100寸法d(Φmm)6.5寸法P1(mm)80寸法P2(mm)75寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30寸法W3(mm)30表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20973
  • ステンレス 化粧ビス TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 化粧ビス

    TAKIGEN(タキゲン)
    13税込14
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)
  • シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠用キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,969税込2,166
    1個
    当日出荷
    防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
    用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • ハッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ハッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    標準色アイボリー
  • スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    191税込210
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねが強力で振動機器に最適
    用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    96税込106
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=53) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=53)

    TAKIGEN(タキゲン)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)30寸法H(mm)6.7寸法L1(mm)53吸着力(N)29寸法L2(mm)31材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)23表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=64) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    242税込266
    1個
    当日出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64吸着力(N)49寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • 鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・分電盤付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)質量(g)36引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
  • 大型リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    大型リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷
    リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
    用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)180表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20273
  • 角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    867税込954
    1個
    当日出荷
    左右50°回転で10mmラッチが作動します。 ワンタッチの扉に最適
    用途建機・特装車・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20479
  • ホールプラグ(Φ35.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ35.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
  • ホールプラグ(Φ14.3穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ14.3穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
  • 難燃性グロメット(Φd =25 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
  • クッションゴム(Φ16×L13) TAKIGEN(タキゲン)

    クッションゴム(Φ16×L13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝
  • ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤
  • ステンレス アイボルト(M20×L30) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M20×L30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
  • ステンレス アイボルト(M8×L15) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M8×L15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
  • ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
  • ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
    用途天蓋用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=250) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,766税込1,943
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)490寸法L1(mm)259~406寸法S(mm)17寸法L2(mm)250許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)42寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
  • 平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.2質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.3寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.1寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)7寸法P2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10246