カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

低床超重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(kN)6000表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
重量用スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449
ステンレス 引戸用スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811~税込¥3,092~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス カフスラッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥507~税込¥558~1個当日出荷から4日以内出荷取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 丸みを帯びた外観ですっきりデザイン 取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。用途分電盤・制御盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 鍵穴付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥956税込¥1,0521個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
ステンレス 平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥990~税込¥1,089~1個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ワンタッチ キャッチ(タテ開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個欠品中扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥191~税込¥210~1個当日出荷から5日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
流線型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥304~税込¥334~1個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
ホールプラグ(Φ51.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51
ホールプラグ(Φ8.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥62税込¥681個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24110適合用途緩衝
ステンレス セフティロックステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,105~税込¥4,516~1個当日出荷から4日以内出荷安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス アイボルト(M16×L27)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.7質量(g)21寸法L(mm)64寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)40寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.2寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)48寸法P2(mm)22寸法P3(mm)29扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10659
ステンレス 天蓋用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥675~税込¥743~1個当日出荷小型で取付けスペースを取りません。用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,081税込¥2,2891個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
トルク調整式ダンパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個当日出荷から4日以内出荷110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。用途バス・列車のハットラック・サービスボックス材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~40標準色ブラック特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個欠品中用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥36~税込¥40~1個当日出荷質量(g)7寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)400×200
ステンレス 埋込み取手用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥45税込¥501個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当用途厨房機器・キャビネット・計測機器付属品取付け用ナット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04560
埋込みハンドル(ゲートロック)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522~税込¥7,174~1個当日出荷から4日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
スリム平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,349~税込¥1,484~1個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
三筋ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00080