絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流安定化電源 TAKIGEN(タキゲン)

    直流安定化電源

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,522税込7,174
    1個
    欠品中
    DC24V出力が得られます。
    用途各種ソレノイドロックの電源出力電圧(V)DC24出力電流(A)1.3使用周囲温度(℃)-10~+71使用周囲湿度20~90%(結露しないこと)最大出力電力(W)31.2入力電圧範囲(V)AC100~AC240タキゲンコード50339
  • レベルアジャスター(M6×L3=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M6×L3=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード24376
  • 重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
  • ステンレス ステイロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステイロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,514税込3,865
    1個
    当日出荷
    施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
    用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理
  • ステンレス シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダー錠用キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,474税込2,721
    1個
    当日出荷
    防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
    用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • カムロックR(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックR(片抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    787税込866
    1個
    当日出荷
    スムーズなリバーシブル構造
    用途自動販売機・計測機器・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付)質量(g)70表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード21321
  • ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
  • ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    123税込135
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
  • 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=200)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
  • ショーケースロック TAKIGEN(タキゲン)

    ショーケースロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,549税込2,804
    1個
    当日出荷
    既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
    用途各種冷蔵ショーケース付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 電磁スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    電磁スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,308税込8,039
    1個
    当日出荷
    扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
    用途宅配ボックス・ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)3(スイッチ部特性)定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA定格電圧(V)DC24±5%表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]タキゲンコード50294
  • ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,067税込2,274
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • ステンレス レベリングフット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス レベリングフット

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,437税込2,681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途半導体設備・医療設備・工作機械付属品ナット表面仕上げバレル研磨
  • プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)

    長ねじ自在キャスター(ナット付属)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ79) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ79)

    TAKIGEN(タキゲン)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)17寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)75寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)59寸法W1(mm)8寸法W2(mm)3タキゲンコード31503
  • レベルアジャスター(M16、アンカー穴付) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16、アンカー穴付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    952税込1,047
    1個
    4日以内出荷
    一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
    用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械付属品オーバータップナット質量(g)488材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31808
  • アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=18) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31487
  • プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スプリングキャッチ(本体L1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D(Φmm)4寸法L2(mm)10寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)7寸法L4(mm)15寸法H1(mm)12寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)10寸法P1(mm)22寸法P2(mm)30寸法P3(mm)12寸法W1(mm)27寸法W2(mm)32寸法H3(mm)13寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)4.8寸法d4(Φmm)8.2表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22218
  • ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス すり割り押しねじ

    TAKIGEN(タキゲン)
    113税込124
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス 締め付けパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締め付けパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    当日出荷
    用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス鍵付角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24635
  • ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ワンタッチファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
    用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)40表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 小型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
    用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード20792
  • キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金鍵違い数(最大)69万通り
  • ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
    用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
  • 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,856税込2,042
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
  • プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
    用途配分電盤・計測機器材質ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC)質量(g)12表面仕上げベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23562
  • ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    922税込1,014
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船舶・ボートのハッチアイボリー
  • 押ボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタンラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。
    用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)15タキゲンコード20534
  • フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)ナット径M4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4
  • 鍵穴付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
    用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)90材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20450
  • キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,644税込1,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・計測機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)質量(g)105表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    600税込660
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
  • ローラーキャッチ(P=24) TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ(P=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:27N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16寸法L1(mm)29材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法L2(mm)14.7表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20283
  • マグネットハンガー TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットハンガー

    TAKIGEN(タキゲン)
    338税込372
    1個
    当日出荷
    鉄板に簡単に取付けできます。 ずれ落ち防止のラバー付
    用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)45材質(ケース)ABS樹脂吊下荷重(N)49