絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
  • ステンレス スプリングフック(L=89) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングフック(L=89)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    材質ステンレス寸法L1(mm)89寸法L2(mm)11寸法W1(mm)13寸法W2(mm)19使用荷重(N)300タキゲンコード11522
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥503税込¥553
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10635
  • ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
    用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
  • ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
  • ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t3.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
  • L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード10499
  • L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)

    溶接ローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,047税込¥1,152
    1個
    7日以内出荷
    軸が隠れるので、外観を損ないません。
    用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
  • ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
  • ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)8寸法d(mm)4寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11599
  • 天蓋用ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,530~税込¥2,783~
    1個
    7日以内出荷
    従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型
    用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥135税込¥149
    1個
    7日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥674税込¥741
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
  • ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス パイプ取手用座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手用座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥521~税込¥573~
    1個
    7日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6
  • ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,167~税込¥15,584~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • アジャスタブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスタブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
    用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
  • ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法H(mm)35寸法L1(mm)78寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04626
  • ステンレス 取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
  • ステンレス 取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    7日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,420~税込¥1,562~
    1個
    7日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
  • ステンレス ロッド棒 (Φ8×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒 (Φ8×L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,118税込¥1,230
    1個
    7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03988
  • フラッシュハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)

    フラッシュハンドル(2ポイント)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
    用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
  • 大型トリガーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型トリガーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,373~税込¥3,710~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。 大型ハンドルのため楽に操作できます。 洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。 左右兼用型
    用途塵芥車・特装車材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥203税込¥223
    1個
    7日以内出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
  • A-464用プラスチックカバー TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用プラスチックカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥507~税込¥558~
    1個
    7日以内出荷
    A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
    材質AES樹脂標準色5Y7/1(アイボリー)表面仕上げシボ加工
  • 防水大型ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)271寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法D(mm)18寸法W(mm)18最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02813
  • つまみ用脱落防止 TAKIGEN(タキゲン)

    つまみ用脱落防止

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13~税込¥14~
    1個
    7日以内出荷
    ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
    用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色白
  • ケースハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ケースハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ガスチャンバードア付属品専用止め金・取付けビス材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
  • ステンレス クリップ(つめ無し) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クリップ(つめ無し)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥101税込¥111
    1個
    当日出荷
    脱着がワンタッチ
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)タキゲンコード62214
  • ファスナーキャップ(Φ11穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ11穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥103税込¥113
    1個
    当日出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
  • パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,237税込¥1,361
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
  • ステンレス 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,894~税込¥6,483~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    受座のねじで高さが調整できます。
    用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,443~税込¥4,887~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用パットハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-772用受座(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
    用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
  • 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,160~税込¥6,776~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 連動安全装置用手動レバー TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用手動レバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60701