479件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接木用カッター TAKIGEN(タキゲン)

    接木用カッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
    用途接ぎ木材質ステンレス鋼(SUS304)
  • 接ぎ木ガイドカッター(替刃) TAKIGEN(タキゲン)

    接ぎ木ガイドカッター(替刃)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
    用途接ぎ木付属品【替刃】10枚材質刃物用特殊ステンレス鋼
  • 非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    非常押ボタン窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
    用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
  • インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    インジケーター付宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
    用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)60(1m)使用温度範囲(℃)-20~70硬度20
  • カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    836税込920
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉付属品止め輪セット内容プラグ、ナット、ソケット
  • ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ平蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:T0230
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
  • 低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 面付けスライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    面付けスライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-2

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 人差し指収穫カッター TAKIGEN(タキゲン)

    人差し指収穫カッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
    用途葉かき・収穫作業材質ステレンスサイズフリー使用目的葉かき・収穫作業
  • キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチ付ストッパー蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,213税込1,334
    1個
    当日出荷
    ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
  • ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 窓用ねじ止めステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,322税込4,754
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,858税込3,144
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機
  • パイプレール用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプレール用キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
    用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
  • スライドレール(ソフトクローズタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール(ソフトクローズタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
    用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    556税込612
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,041税込13,245
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
  • D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    D型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,921税込4,313
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • フラッシュハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)

    フラッシュハンドル(2ポイント)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
    用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
  • 低床超重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床超重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
  • 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス パイプ取手(ヘアーライン) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,331税込2,564
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス アウター付ワイヤロープ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アウター付ワイヤロープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    807税込888
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
  • 防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水レバーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,478税込4,926
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)
  • 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    収納型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
    用途半導体製造装置
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2点締め用の止め金です。
    用途ハンドルの止め金表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引用針金

    TAKIGEN(タキゲン)
    48,980税込53,878
    1袋(200本)
    4日以内出荷
    ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
    用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
  • 接木用カッター替刃 TAKIGEN(タキゲン)

    接木用カッター替刃

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,198税込4,618
    1袋(90枚)
    4日以内出荷
    通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
    用途接ぎ木材質合金工具鋼
  • 葉かきカッター TAKIGEN(タキゲン)

    葉かきカッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1箱(1本)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
    用途葉かき使用目的葉かきや収穫作業切断対象果実
  • クキクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    クキクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    きゅうりの誘引に最適です。棒や竹串を使用し、苗の転倒防止にも使用できます。
    用途誘引
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
    用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応