絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダーデッドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,859税込¥7,545
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両付属品キー2本表面仕上げヘアライン仕上鍵W01388
  • 小型埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    小型埋込みマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
    用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
  • ドアホルダーアーム用ストッパーゴム TAKIGEN(タキゲン)

    ドアホルダーアーム用ストッパーゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥769税込¥846
    1個
    9日以内出荷
    面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
    用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23302
  • パネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    パネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
    用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
  • 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
  • 窓枠(強化ガラス) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(強化ガラス)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,500~税込¥9,350~
    1個
    7日以内出荷
    屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
  • シリンダーキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダーキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥845~税込¥930~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
    用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • セットキャップ・座金(ナット用) TAKIGEN(タキゲン)

    セットキャップ・座金(ナット用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    7日以内出荷
    ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
    用途船舶・車両・屋外用機器
  • プラスチックビットロック TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックビットロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
    用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤材質ポリアミド(PA6:30G)標準色ブラック適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)タキゲンコード23636
  • ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持) あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
    用途各種筺体の扉や蓋材質(本体)ポリアミド66(PA66)材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっき
  • 導電性マスキングテープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性マスキングテープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,411~税込¥8,152~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,705税込¥4,076
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
  • 接地端子(4-M6) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(4-M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)68寸法t(mm)6表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23668
  • 接地端子(4-M5) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(4-M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667
  • 接地端子(3-M8) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(3-M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)88寸法L1(mm)70寸法t(mm)6寸法L2(mm)60寸法W(mm)20寸法P(mm)20表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23541
  • 接地端子(2-M10) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
  • フローティングナット(M3用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M3用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥126税込¥139
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3ナット径M3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード22966
  • 六角レンチ締付ファスナー用キー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付ファスナー用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥226税込¥249
    1個
    当日出荷
    締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
    用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
  • 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,632~税込¥1,795~
    1個
    7日以内出荷
  • シリンダー錠キャップ用パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠キャップ用パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    7日以内出荷
    用途屋外用分電盤材質亜鉛合金(ZDC)
  • マグネット(Φ44) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ44)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)58寸法t(mm)8吸着力(N)34.3寸法D(Φmm)44材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20388
  • KA型カムロック TAKIGEN(タキゲン)

    KA型カムロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)
    付属品キー2本・クリップ材質ABS樹脂、亜鉛合金(ZDC)色グレー質量(g)14適合扉厚(mm)0.8~1.2表面仕上げニッケルめっき(MZNi)鍵KA80
  • 小型カムロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型カムロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
    用途電子機器・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)32適合扉厚(mm)2.3~3.2表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵780タキゲンコード23591
  • ローラーキャッチ(P=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ(P=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:12N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10寸法L1(mm)24.2材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20284
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥43税込¥47
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥44税込¥48
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
  • ホールプラグ(Φ45.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ45.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
  • コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーバンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。 付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
    用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°標準色グレータキゲンコード24351
  • 大型引掛パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    大型引掛パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,022税込¥1,124
    1個
    当日出荷
    締付け強度が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20029
  • ステンレス 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管角ヒンジピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥823~税込¥905~
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)
  • ステンレス 90°ストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 90°ストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,734~税込¥7,407~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,984税込¥2,182
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
  • ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,093~税込¥3,402~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
    用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,724税込¥5,196
    1個
    当日出荷
    用途特装車・振動機器・バス材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス 付き合せ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 付き合せ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード13002
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥400税込¥440
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841