カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
ステンレス フリーワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,757税込¥3,0331個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
ステンレス 前蓋用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。 左右兼用型用途計測機器・通信機器仕様前蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スライドヒンジ(100°開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途薬品保管庫・船舶用キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ研磨
スプリング付トルクヒンジ 専用カバー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥203~税込¥223~1個7日以内出荷内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス アイボルト(M30×L45)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(kN)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10728
平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
ステンレス ピン(Φ6×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥299税込¥3291個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5タキゲンコード11608
ステンレス ピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)
TAKIGEN(タキゲン)¥519税込¥5711個7日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10タキゲンコード11604
ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥7,367~税込¥8,104~1個当日出荷から7日以内出荷軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,001税込¥1,1011個当日出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,575税込¥1,7331個7日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)
TAKIGEN(タキゲン)¥517税込¥5691個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥298税込¥3281個欠品中折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
ステンレス 扉用大型ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154~税込¥2,369~1個当日出荷から7日以内出荷左右兼用型用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥597税込¥6571個欠品中用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,040税込¥8,8441個7日以内出荷用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)4800寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11674
U型裏蝶番3型(L=62)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個7日以内出荷U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10511
溶接万能蝶番(L1=106)
TAKIGEN(タキゲン)¥279税込¥3071個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)185表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10484
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)39表面仕上げ生地タキゲンコード11689
平蝶番(L1=65 W1=126)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個7日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)235寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104表面仕上げ生地タキゲンコード10475
BP-498用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,182税込¥1,3001個7日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12793
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥849税込¥9341個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)8寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
ワンウェイトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,911税込¥4,3021個当日出荷蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
ストッパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から7日以内出荷扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具付属品キャップ材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら