絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉用締込ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用締込ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60874
  • キースイッチ TKS-11型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ TKS-11型

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-1型

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ステンレス アジャスト脚 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャスト脚

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    抜群な耐久性
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
  • ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥902~税込¥992~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • ストッパー付スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L406.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)404許容荷重(N)353表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22943
  • アジャスターフット付固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
    用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 小型スライドレール(L350) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L350)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
    用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)530許容荷重(N)353タキゲンコード21967
  • 小型スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
    用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
  • 小型スライドレール(L140) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L140)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
  • レベルアジャスター(M16×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥432税込¥475
    1個
    7日以内出荷
    シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
    用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
  • アジャスター押え金具(M20用 W2=31) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M20用 W2=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21106
  • レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M30×L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
  • レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
  • レベルアジャスター(M10) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M10)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)12寸法D2(Φmm)28寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)10寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)6材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)20表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20631
  • スライドレール (L609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L406.4) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L406.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L304.8) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L304.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 双輪自在キャスター(フランジタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    双輪自在キャスター(フランジタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    7日以内出荷
    リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
    用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
  • ロータリープレイン(M8×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M8×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)21寸法L1(mm)37.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)19寸法W(mm)10許容荷重(N)980材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM8タキゲンコード20466
  • ステンレス ラッチストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥226~税込¥249~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
    用途ラッチ受
  • ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
    用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21702
  • ステンレス 扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 扉止めファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
    用途計測機器・小型分電盤・点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 内側コーナー用三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    内側コーナー用三方締パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,911税込¥2,102
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。 機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。
    用途特装車・建設機械・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)179表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22809
  • ステンレス 縦型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ウェーブラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠します。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
    用途船舶・工作機械・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21814
  • ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,147~税込¥7,862~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • ステンレス コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,406税込¥1,547
    1個
    7日以内出荷
    Φ4ロッド用のコントロールセンターです。 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。 左右兼用型
    用途特装車・コンテナ・建設機械付属品クイックブッシュ(2個)材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21519
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法H(mm)29寸法L1(mm)105寸法t(mm)3寸法L2(mm)80寸法d(Φmm)5.5寸法P1(mm)66寸法P2(mm)60寸法W1(mm)25寸法W2(mm)25寸法W3(mm)25表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20974
  • ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥884税込¥972
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66寸法H(mm)10寸法L1(mm)50寸法t(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20寸法P(mm)20材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23665
  • ステンレス シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥188~税込¥207~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スーパークランプ3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,294~税込¥1,423~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダーデッドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,859税込¥7,545
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両付属品キー2本表面仕上げヘアライン仕上鍵W01388
  • 小型埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    小型埋込みマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
    用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
  • ドアホルダーアーム用ストッパーゴム TAKIGEN(タキゲン)

    ドアホルダーアーム用ストッパーゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥769税込¥846
    1個
    9日以内出荷
    面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
    用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23302
  • パネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    パネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
    用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
  • 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
  • 窓枠(強化ガラス) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(強化ガラス)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,500~税込¥9,350~
    1個
    7日以内出荷
    屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
  • ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉