絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アウター付ワイヤロープ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アウター付ワイヤロープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥807~税込¥888~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
  • ゲートロックハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン)

    ゲートロックハンドル(ゲートロック)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
    用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
  • 密閉式カバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式カバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,551~税込¥2,806~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装
  • 取手(P=210) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=210)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100標準色ブラック推奨ねじなべねじM5タキゲンコード01820
  • ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
  • 締付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • サイドハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    サイドハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205税込¥3,526
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤、制御盤付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60
  • アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アウトサイドガスケットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エラストマー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    エラストマー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    感触がソフトな材質を使用 キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計 高級感のあるシボ仕上
    用途船舶・水上オートバイ・車両材質エラストマー樹脂質量(g)140標準色ブラック推奨ねじなべねじM8タキゲンコード01962
  • 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,485~税込¥3,834~
    1個
    7日以内出荷
  • シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シャッター付埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
    付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック
  • ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ソフト取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    7日以内出荷
    感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
    用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
  • 丸型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
  • キャップ付ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金押えスプリング付 左右兼用型
    用途屋外配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)鍵61
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L300) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)250寸法L(mm)300材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)268寸法P2(mm)218材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01767
  • 大型ローレットつまみ(首下L48・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L48・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥653税込¥718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)43寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 大型ローレットつまみ(首下L58・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L58・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥695税込¥765
    1個
    7日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)53寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • マルチ取手(P=190×20) TAKIGEN(タキゲン)

    マルチ取手(P=190×20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
    用途各種キャビネット・通信機器質量(g)160適合板厚(mm)10~20
  • 角型アルミ6号取手 A-190-3 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-3

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)34寸法MM8
  • ラッチ式大型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ゴムパッキンによる防塵構造です。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 取付けにA-154と互換性があります。
    用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)810標準色ブラック最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ焼付塗装鍵200タキゲンコード02005
  • トリガー付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    トリガー付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドコントローラー付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
  • スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング入 革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥2,361~税込¥2,597~
    1個
    7日以内出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器
  • 丸型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    丸型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)150表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
  • 防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • J型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    J型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ライン取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
  • ショーケース取手(P=300) TAKIGEN(タキゲン)

    ショーケース取手(P=300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
    用途各種ショーケース・通信機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)425材質(キャップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01987
  • オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバル取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
    用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
  • 小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩プラスチックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥315~税込¥347~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ワイヤージョイント TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤージョイント

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥114税込¥125
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。
    材質割ピン:軟鋼線材(SWRM)材質(ピン)一般構造用圧延鋼材(SS)材質(ワッシャー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01981
  • スペーサー(□8穴、t1) TAKIGEN(タキゲン)

    スペーサー(□8穴、t1)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥25税込¥28
    1個
    当日出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20082
  • ロッド棒(両端穴径Φ4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(両端穴径Φ4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥586~税込¥645~
    1個
    7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ4×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒(Φ10×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ10×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥733~税込¥806~
    1個
    7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
  • クイックブッシュ(Φ8用)White TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ8用)White

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948