絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
  • 平面ハンドルカジリ防止用止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドルカジリ防止用止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥111~税込¥122~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小判型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒) TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥461税込¥507
    1個
    当日出荷
    扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372
  • ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,299~税込¥8,029~
    1個
    7日以内出荷
    旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,369~税込¥3,706~
    1個
    7日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
  • 誘引紐 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引紐

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(2巻)ほか
    4日以内出荷
    ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
  • 針金誘引フック音符くん TAKIGEN(タキゲン)

    針金誘引フック音符くん

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
    用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
  • 茎ササエクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    茎ササエクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
    用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
  • ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
    用途防音扉などの大型密閉用扉種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイト TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイト

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    11日以内出荷
  • 茎ササエさん TAKIGEN(タキゲン)

    茎ササエさん

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(200本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。
    用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正材質ポリプロピレン(PP)
  • 挿し接ぎ刀 TAKIGEN(タキゲン)

    挿し接ぎ刀

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。
    用途ウリ科の挿し接ぎ材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(グリップ)シリコーンゴム材質(刃先)ステンレス
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,625~税込¥11,688~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
  • ビニール張りマウス TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール張りマウス

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(3個)
    6日以内出荷
    ビニール張りの革命製品!。簡単に展張作業が行えます。ポイ投げキャット(C-697)とセットでお使いください。
    用途ビニール張り質量(g)125適合バンド幅(mm)10~15
  • 点滴ポール電源コンセント TAKIGEN(タキゲン)

    点滴ポール電源コンセント

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。 液体流入によるショートがしにくい構造です。
  • ユニバーサルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ユニバーサルフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    6日以内出荷
    ワンタッチでパイプに装着可能。 配線やケーブルのフックとしてご使用いただけます。 アルコール消毒が可能。 適用パイプ径に合わせて2種類をラインアップ。
  • ユニバーサルフック CP-947シリーズ TAKIGEN(タキゲン)

    ユニバーサルフック CP-947シリーズ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。臨床工学技士様のご要望により開発されました。
    アズワン品番66-0004-42
  • キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-388

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷
    C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
  • 茎ラック 縦パイプ用 TAKIGEN(タキゲン)

    茎ラック 縦パイプ用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(350個)
    4日以内出荷
    コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。
    用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
  • 人差し指収穫カッター TAKIGEN(タキゲン)

    人差し指収穫カッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
    用途葉かき・収穫作業材質ステレンスサイズフリー使用目的葉かき・収穫作業
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
  • 非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    非常押ボタン窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
    用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
  • ハンガーフック TAKIGEN(タキゲン)

    ハンガーフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。 (取付け後、ビスキャップをはめます) ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。 片手で荷物を掛けられます。
    用途コート掛け材質本体・アーム:亜鉛合金(ZDC)質量(g)86耐荷重49N表面処理本体・アーム:焼付塗装
  • インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    インジケーター付宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
  • 宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
  • プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,305税込¥1,436
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
    用途屋内の軽量扉など材質ポリアセタール(POM)色グレー質量(g)121
  • ビットロック TAKIGEN(タキゲン)

    ビットロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
    用途操作盤のロック表面処理クロムメッキ
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
  • 前蓋用フリクションステー TAKIGEN(タキゲン)

    前蓋用フリクションステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,967税込¥2,164
    1個
    7日以内出荷
    樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)
    用途測定機、制御機などの屋内機器材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)質量(g)230トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
  • 超重量用厚口抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,326~税込¥12,459~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 窓用ねじ止めステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,322~税込¥4,754~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:T0230
  • ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,467税込¥13,714
    1個
    7日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:TAK60タキゲンコード4144
  • ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,419~税込¥2,661~
    1個
    7日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック