絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアストッパー用P型 アタッチメント TAKIGEN(タキゲン)

    ドアストッパー用P型 アタッチメント

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥364税込¥400
    1個
    7日以内出荷
    小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
    用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
  • ステンレスレベルアジャスター用座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター用座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    7日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスプレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ジョイント金具(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥252税込¥277
    1個
    7日以内出荷
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
  • スプリングフック (L=107) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=107)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    材質鉄寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
  • 押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,839税込¥2,023
    1個
    7日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,841税込¥4,225
    1個
    当日出荷
    用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
  • ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ9×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥637税込¥701
    1個
    7日以内出荷
    材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    7日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,358税込¥2,594
    1個
    7日以内出荷
    旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,216~税込¥2,438~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
    用途天蓋材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)使用周囲温度(℃)0~+40保存環境-20~+60℃最大適合板厚(mm)8.5
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
    用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)35タキゲンコード00327吊下荷重(N)49
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,474~税込¥1,621~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
    用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22吸着力(N)14ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
  • ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    開扉状態の保持がワンタッチでできます。 取付けが簡単です。
    用途特装車・バン型車の扉材質クランプ/エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、プラグ/ポリアミド(PA)質量(g)60タキゲンコード22206
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,427~税込¥19,170~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
    用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)鍵0200
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,768~税込¥4,145~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座・スペーサー2枚材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス コーナーブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥596~税込¥656~
    1個
    7日以内出荷
    パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
  • ステンレス 棚柱(全長300) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 棚柱(全長300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L1(mm)300寸法L2(mm)286寸法L3(mm)273寸法L4(mm)7寸法N1(mm)22寸法P1(mm)13寸法N2(mm)4寸法L5(mm)13.5寸法N3(mm)23タキゲンコード62213寸法N4(mm)4寸法N5(mm)0
  • 六角レンチ TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    7日以内出荷
    使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
    用途ファスナーなどの締付け材質機械構造用炭素鋼(S45C)表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード62026
  • ファスナーキャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥91税込¥100
    1個
    7日以内出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)7.8寸法t(mm)2.5寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62864
  • オーバーラップリフトヒンジ(リフト無) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    せり上り無し 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
  • ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス ギアハンドル受け TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ギアハンドル受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,380~税込¥2,618~
    1個
    7日以内出荷
    2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
    用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)表面仕上げバフ研磨
  • セフティコーナーハンドル(脱出装置付) TAKIGEN(タキゲン)

    セフティコーナーハンドル(脱出装置付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品受座材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60215
  • ステンレス 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 密閉用連動ハンドル用パイプ(全長888) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル用パイプ(全長888)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    7日以内出荷
    2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3065パイプ長(mm)888表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60682
  • FA-603用受座(水平タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-603用受座(水平タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,911~税込¥2,102~
    1個
    7日以内出荷
    従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
  • オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    オペレーターキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,184~税込¥6,802~
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。 特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。 コンパクトでスペースをとりません。 取付けが容易です。
    用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵No.0102
  • コントロールキースイッチモールド3型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチモールド3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。 ローコストタイプ
    用途レジスター・コンピュータ周辺機器付属品キー2本材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)鍵4200
  • コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ダブルピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パネル穴明けはS-8と同寸法です。
    用途各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    コンピュータ用 超小型キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,134~税込¥5,647~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
    用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • RFID単機能リーダー TAKIGEN(タキゲン)

    RFID単機能リーダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥16,303税込¥17,933
    1個
    7日以内出荷
    登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
    使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50239
  • RFID単機能リーダー用ACアダプター TAKIGEN(タキゲン)

    RFID単機能リーダー用ACアダプター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,269税込¥5,796
    1個
    7日以内出荷
    登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
    使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50238
  • RFID単機能リーダー用ピン型タグ TAKIGEN(タキゲン)

    RFID単機能リーダー用ピン型タグ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,407税込¥1,548
    1個
    7日以内出荷
    登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
    使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50237
  • ドアコネクター TAKIGEN(タキゲン)

    ドアコネクター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,239税込¥4,663
    1個
    7日以内出荷
    扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
    用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電材質ポリカーボネート(PC)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)30以下接点容量DC24V5A以下圧着端子1.25S付タキゲンコード50127
  • 耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    耐水ソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,557税込¥10,513
    1個
    当日出荷
    ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
    用途パスボックス・各種ケース消費電力(W)7.4定格電圧(V)DC24±5%消費電流(mA)310通電率100%(連続定格)使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27タキゲンコード50210
  • コーナーソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーソレノイドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,806税込¥12,987
    1個
    7日以内出荷
    遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
    用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上鍵J85タキゲンコード50131