カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

双輪自在キャスター(ボルトタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
ボール キャスター(外径Φ41)
TAKIGEN(タキゲン)¥356税込¥3921個5日以内出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30099
チタン ワイヤーバンド(Φ42)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,699税込¥2,9691個4日以内出荷チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)12.3タキゲンコード23960
チタン コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,622~税込¥6,184~1個4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 チタン製で耐食性に優れています。用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質純チタン2種表面仕上げビーズショット処理
チタン キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷チタン製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けできます。用途計測機器・工作機械・船舶
ステンレス 端末金具カーゴフックベース
TAKIGEN(タキゲン)¥3,571税込¥3,9281個当日出荷用途トラックレール金具材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨タキゲンコード23262
ステンレス ドアホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス あおりコーナーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,347税込¥6,9821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,132税込¥1,2451個当日出荷4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
角型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)205表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24673
ステンレス 鍵穴付きパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥709税込¥7801個当日出荷南京錠で施錠する事ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・分電盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24548
ステンレス 締付掛金錠
TAKIGEN(タキゲン)¥3,854税込¥4,2391個5日以内出荷止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。 止め金を装着したまま取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋材質ステンレス鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22923
小型ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 軽量小型のワンタッチラッチ錠です。 ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。 C-49と取付けに互換性があります。用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
マンホールロック用操作ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,324税込¥2,5561個当日出荷既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途マンホール・CABの蓋材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)本体/84、ハンドル/48表面仕上げビーズショットタキゲンコード22959
ステンレス 打掛(アーム長L1=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。用途建築物の出入口・船舶材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅質量(g)15寸法H(mm)14寸法L1(mm)38寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)35寸法d(Φmm)3.3寸法P1(mm)28寸法P2(mm)22寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10寸法W3(mm)10表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっきタキゲンコード20978
ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972
ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,267税込¥2,4941個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)524表面仕上げ本体/光沢バレル研磨タキゲンコード20964
ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒色ライトグレー質量(g)5寸法L(mm)11寸法D(Φmm)10寸法W(mm)21寸法MM5タキゲンコード21731
ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個4日以内出荷配分電盤・キュービクル材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)64表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード24011
ステンレス 省スペース型フローティングナット
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個4日以内出荷ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.5表面仕上げバレル研磨
ステンレステーパーワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)¥177~税込¥195~1個4日以内出荷から6日以内出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。用途水門プラント材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)表面仕上げケース/バレル研磨
ベルト端末金具
TAKIGEN(タキゲン)¥282税込¥3101個4日以内出荷ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。用途ラック内の機器の固定材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック適合ベルト幅(mm)25~30引張荷重(N)150推奨板厚(mm)2.5以下タキゲンコード24748
アジャストクリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥620税込¥6821個4日以内出荷マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。 耐薬品性に優れています。 受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。 取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)色アイボリー吸着力(N)A面/4、B面/7タキゲンコード24273
プッシュラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥563~税込¥619~1個当日出荷樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)色ブラック
平面ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912税込¥2,1031個4日以内出荷軽量扉に最適 ワンタッチで開閉できます。用途バス・航空機の荷物棚材質ポリカーボネート(PC)色アイボリー適合板厚(mm)20以上タキゲンコード21403
押ボタン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,137税込¥2,3511個4日以内出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ付コントロールセンター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834~税込¥3,117~1個当日出荷から4日以内出荷用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ドアラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷米国製の頑丈な構造 内側からレバーによる開扉が可能です。用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ワイヤー用ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥428税込¥4711個3日以内出荷軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM)色アイボリータキゲンコード21643
ワンタッチキャッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,982税込¥3,2801個4日以内出荷蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。 鍵により施錠が簡単です。用途オートバイ等のキャリーボックス付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵T0230タキゲンコード23050
CP-573用スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20N
CP-573用プッシュイン受け金具
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個4日以内出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20Nタキゲンコード24695
F型蓋止金具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,265税込¥1,3921個当日出荷施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
セキュリティ・キージャック(同番)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361税込¥2,5971個当日出荷パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23787
可倒レバー締付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。 止め金の位置が調整できます。 封印ができる構造です。用途防水用通信機器扉・防水小型パネル材質亜鉛ダイカスト(ZDC)最大適合板厚(mm)8表面仕上げアクリル焼付塗装防水性IPX5相当タキゲンコード24701
シリンダー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個4日以内出荷錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。用途配電盤・精密機器材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)色ブラック表面仕上げシボ加工
スライドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,555税込¥3,9111個当日出荷防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。 サムターンにより裏側からも解錠が可能です。 厚さのある開き戸の施錠に最適です。 左右兼用型用途船室のドアなど付属品受座・化粧座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色アイボリー表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装タキゲンコード22242
コインロック(1ヶ所抜けタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024~税込¥2,226~1個当日出荷から4日以内出荷特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)寸法L1(mm)7.7寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)27寸法L2(mm)35寸法L3(mm)6鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロックトライミニ(止め金なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,610~税込¥1,771~1個4日以内出荷用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器付属品キー2本仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)