絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー付スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)710許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22949
  • ステンレス スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,215税込¥5,737
    1個
    7日以内出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1200許容荷重(N)422タキゲンコード21486
  • ステンレス スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,471税込¥2,718
    1個
    7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
  • 重量用スライドレール(L304.8) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L304.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,859税込¥7,545
    1個
    7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
    用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2870許容荷重(N)1685表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23080
  • 超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用スライドレール(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥13,492~税込¥14,841~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
    用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=26) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=26)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
  • レベルアジャスター(M16) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥952税込¥1,047
    1個
    8日以内出荷
    一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
    用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械付属品オーバータップナット材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)質量(g)488表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31807
  • ホールド機構付スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,525税込¥1,678
    1個
    7日以内出荷
    引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)381許容荷重(N)284表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31438
  • ホールド機構付スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,905税込¥2,096
    1個
    7日以内出荷
    K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)731許容荷重(N)412表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31432
  • ボール キャスター(外径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥237税込¥261
    1個
    7日以内出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30098
  • ナイロンアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ナイロンアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥200税込¥220
    1個
    7日以内出荷
    底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
    用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C)タキゲンコード21815
  • チタン ワイヤーバンド(Φ34) TAKIGEN(タキゲン)

    チタン ワイヤーバンド(Φ34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,586税込¥2,845
    1個
    当日出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
    用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11.6タキゲンコード23959
  • チタン ワイヤーバンド(Φ32) TAKIGEN(タキゲン)

    チタン ワイヤーバンド(Φ32)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,474税込¥2,721
    1個
    当日出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
    用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11タキゲンコード23958
  • チタン キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    チタン キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶
  • ステンレス ラチェットバックル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラチェットバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    巻取り式で荷物を固定するバックルです。
    表面仕上げ本体/光沢バレル研磨、ラチェット機構部/モリブデンコート
  • ステンレス オーバーセンターバックル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーセンターバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 本体がベルトを締付け荷物を固定します。
    材質冷間ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 端末金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 端末金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥450~税込¥495~
    1個
    7日以内出荷
    用途トラックレール金具
  • ステンレス ストッパー付ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付ドアホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
    用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,306税込¥2,537
    1個
    当日出荷
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
  • ステンレス ステイロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステイロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,514~税込¥3,865~
    1個
    当日出荷
    施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
    用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理
  • ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
    用途フェンス、門扉、点検口材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード24327
  • ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
  • なべねじ用ボルト受け TAKIGEN(タキゲン)

    なべねじ用ボルト受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,154税込¥2,369
    1個
    7日以内出荷
    輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
    用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24776
  • 緩み止めボルト TAKIGEN(タキゲン)

    緩み止めボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    7日以内出荷
    輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
    用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24774
  • ステンレス 締付掛金錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締付掛金錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,854税込¥4,239
    1個
    7日以内出荷
    止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。 止め金を装着したまま取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋材質ステンレス鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22923
  • 小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 軽量小型のワンタッチラッチ錠です。 ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。 C-49と取付けに互換性があります。
    用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥907税込¥998
    1個
    7日以内出荷
    配分電盤・キュービクル
    材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)64表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード24011
  • ステンレス 省スペース型フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 省スペース型フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥135税込¥149
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.5表面仕上げバレル研磨
  • ステンレステーパーワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレステーパーワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥177~税込¥195~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
    用途水門プラント材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)表面仕上げケース/バレル研磨
  • カムバックル TAKIGEN(タキゲン)

    カムバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,687~税込¥1,856~
    1個
    当日出荷
    ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
    材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
  • ベルト端末金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ベルト端末金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥282税込¥310
    1個
    7日以内出荷
    ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。
    用途ラック内の機器の固定材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック適合ベルト幅(mm)25~30引張荷重(N)150推奨板厚(mm)2.5以下タキゲンコード24748
  • ガラスウインドウファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ガラスウインドウファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。 樹脂製のソフトなハンドルです。
    用途特装車・建設機械・バス材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード22205
  • 3点締用コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    3点締用コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    用途バス等のトランクリッド・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ドアラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    米国製の頑丈な構造 内側からレバーによる開扉が可能です。
    用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    建機用シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,405税込¥1,546
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
  • ワイヤー用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤー用ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥428税込¥471
    1個
    7日以内出荷
    軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
    用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM)色アイボリータキゲンコード21643
  • CP-573用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    CP-573用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28税込¥31
    1個
    7日以内出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20N
  • キーホルダータグ TAKIGEN(タキゲン)

    キーホルダータグ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥160~税込¥176~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライド式で、紙の出し入れが容易にできます。 高級感のあるシボ模様仕上げ お好みに合せて、選べる3色のカラーバリエーション
    材質ABS樹脂
  • F型蓋止金具 TAKIGEN(タキゲン)

    F型蓋止金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
  • 引戸用ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
    用途特装車・ボトルカー・各種引き戸付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理タキゲンコード21514