絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キーパッチコードアダプタ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,936税込¥4,330
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
  • EVケーブルロック用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥134税込¥147
    1個
    7日以内出荷
    C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24455
  • 鍵付防水キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付防水キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
    用途屋外用配分電盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23008
  • シリンダー用後付けラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー用後付けラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    自動販売機工業規格錠前専用のラッチユニット。 ラッチ錠にセキュリティ性の高いコインロックを組合せて使用できます。 施錠状態でもワンタッチで扉を閉じることが可能になります。
    用途小型盤扉材質ラッチ/亜鉛ダイカスト(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24231
  • ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
    用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
  • コインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥352~税込¥387~
    1個
    7日以内出荷
    特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
    用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • コインロックトライミニ(止め金なし) TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックトライミニ(止め金なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
    用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器付属品キー2本仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ウェーブラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥975税込¥1,073
    1個
    7日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・車両材質ポリアミド66(PA66)色アイボリータキゲンコード22177
  • ウイングノブロック TAKIGEN(タキゲン)

    ウイングノブロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,758税込¥1,934
    1個
    当日出荷
    パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
    用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵TAK60タキゲンコード23680
  • 破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • 防水パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,586~税込¥2,845~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/64、キー/20鍵違い数5万9000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22165
  • すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22161
  • スライドボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スライドボタンラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。
    用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂質量(g)20表面仕上げ本体/アルマイト処理タキゲンコード21340
  • 封印ビス(M4、首下長L1=20) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M4、首下長L1=20)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    7日以内出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.3寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20518
  • 封印ビス(M5、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M5、首下長L1=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥54税込¥59
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.8寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)4ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20517
  • 接地端子(2-M6) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    配分電盤・キュービクル
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)38表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード21828
  • ダイヤルロック I型 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック I型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,633税込¥3,996
    1個
    7日以内出荷
    鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器付属品キー2本・空転リング・止め金仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数1万6000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • サイドバーロックトライ TAKIGEN(タキゲン)

    サイドバーロックトライ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数700通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TF1871
  • 六角レンチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
    用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)50表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード21458
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TVC230
  • フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥247税込¥272
    1個
    当日出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)質量(g)9適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M6表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード24374
  • スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80引張荷重(N)締代0.5mmで196表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20424
  • 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,086~税込¥2,295~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボックス錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ボックス錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,749税込¥4,124
    1個
    当日出荷
    閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
    用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー付属品取付け金具・取付けビス・キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)鍵違い数100通り表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)鍵R0220タキゲンコード21541
  • ディスクロック TAKIGEN(タキゲン)

    ディスクロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,912税込¥2,103
    1個
    7日以内出荷
    豊富な鍵違い数(1120通り) 鍵は複製が困難な波形 ディテント機構内蔵 鍵はリバーシブルタイプ 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器付属品キー2本・止め金仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23865
  • 薄型ケースロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型ケースロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,607税込¥2,868
    1個
    7日以内出荷
    リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途ロッカー・引出し付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨タキゲンコード24000
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,474税込¥2,721
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
  • ステンレス L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥828~税込¥911~
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥653~税込¥718~
    1個
    7日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,005税込¥5,506
    1個
    7日以内出荷
    スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨タキゲンコード13215
  • ステンレス 150°開き 4軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 150°開き 4軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,654税込¥11,719
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
    用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥38,410税込¥42,251
    1個
    当日出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
  • ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,297税込¥6,927
    1個
    7日以内出荷
    扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13074
  • ステンレス チェイン止め金具(L=70) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具(L=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス寸法L(mm)70寸法d(mm)11寸法D(Φmm)7寸法W(mm)9使用荷重(N)700タキゲンコード11503
  • ステンレス ボルトキャップ用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボルトキャップ用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥338税込¥372
    1個
    7日以内出荷
    鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
    用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12758
  • ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47タキゲンコード11602
  • ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)90タキゲンコード10699
  • ステンレス カラー(L20×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥238税込¥262
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)24寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12299