カテゴリ
- カー用品(25)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 自動車補修部品(6)
絞り込み
ブランド
- HKS
- ELPA(25)
- サクラクレパス(15)
- デュエル(12)
- ミワックス(11)
- ダイキン工業(7)
- サンワサプライ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- スーパーツール(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- サーモポート(5)
- 大洋製器工業(4)
- 環境大善(4)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- diffuL(3)
- ブランドをもっと見る
「hks」の検索結果
特価

SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)
HKS(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷スーパーパワーフロー専用交換フィルター用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター色グリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE
HKS(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考198 x 346 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
スーパーエアフィルター
HKS(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から13日以内出荷新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE
HKS(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考143 x 256 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
ハイパーマックス G サスペンションキット
HKS¥129,800~税込¥142,780~1セット6日以内出荷チューニングパーツの意義「性能>コスト」と車両の素性を生かす設計「純正形状」の融合。これまでの純正形状アフター サスペンションの概念とは全く異なる「乗り心地」「スタイル」「安定感」全てにおいて「上質」を徹底追及したHKSの答えが、今ここに具現化しました。用途自動車用サスペンション
スポーツマフラー SUPERIOR specR
HKS¥599,800税込¥659,7801本6日以内出荷「ハイパフォーマンス」をコンセプトに開発されたフルチタンマフラー。用途自動車用マフラー種別CBA-,DBA-形状SSR型式R35備考10/11以降の車両に装着の場合、純正アルミ導風板の加工が必要ですメーカーニッサンパイプ径(Φmm)85エンジン形式VR38DETT素材Ti年式07/12-16/06車種GT-Rテール外形(mm)124 x 4分割数2近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L88 R89/L87 R86アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L68 R68/L67 R68
スポーツマフラー silent Hi-Power TYPE-H
HKS¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。用途自動車用マフラー種別DBA-形状HP(TYPE-H)型式K13改備考純正6kg、HKS5kgメーカーニッサンパイプ径(Φmm)45エンジン形式HR15DE素材S3年式13/12-車種マーチ NISMO Sテール外形(mm)65分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/93アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)58/61
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L
HKS¥12,980税込¥14,2781個(4L)7日以内出荷高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様 ノーマル~タービン交換。低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L
HKS(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
プレミアムサクションキット
HKS¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
レーシングサクション
HKS¥29,980~税込¥32,978~1セット5日以内出荷から117日以内出荷さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
ドライカーボンサクションキット
HKS¥43,980~税込¥48,378~1セット5日以内出荷カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。用途自動車用インテークサクション形状DryCarbon Suction本体寸法-
ハイパーマックス IV SP サスペンションキット
HKS¥179,800~税込¥197,780~1セット6日以内出荷ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです用途自動車用サスペンション
スポーツマフラー LEGAMAX
HKS¥99,980~税込¥109,978~1本6日以内出荷スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。用途自動車用マフラー
スポーツマフラー Hi-Power409
HKS(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本6日以内出荷独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。用途自動車用マフラー素材S4
スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R
HKS¥249,800~税込¥274,780~1本6日以内出荷スポーツマフラーの最高峰モデルとし、JASMA基準をクリアしつつも一切のムダを省き連結無しの1ピース構造によるストレート構造の追求。そして、主要素材にチタンを採用することで耐腐食性を向上させ、かつ驚くべき軽量化を実現。用途自動車用マフラー種別GH-形状Dtiパイプ径(Φmm)75素材Tiテール外形(mm)120分割数1
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L
HKS¥3,998税込¥4,3981個(1L)7日以内出荷FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
スーパーパワーフロー
HKS¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット
HKS¥159,800~税込¥175,780~1セット6日以内出荷ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。用途自動車用サスペンション
ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット
HKS¥189,800~税込¥208,780~1セット6日以内出荷開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』用途自動車用サスペンション
スポーツマフラー Super Turbo Muffler
HKS¥72,980~税込¥80,278~1本6日以内出荷低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」用途自動車用マフラー素材S3
スポーツマフラー Super Sound Master
HKS¥139,000~税込¥152,900~1本6日以内出荷アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。用途自動車用マフラー素材S3
スポーツマフラー LEGAL
HKS¥35,980~税込¥39,578~1本6日以内出荷上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。用途自動車用マフラー
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L
HKS¥2,998税込¥3,2981個(1L)7日以内出荷優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GT Suction
HKS¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。用途自動車用インテークサクション種別DBA-形状GT Suction備考-本体寸法Φ200-80/Redエンジン形式FA20
スポーツマフラー LEGAMAX Sports
HKS¥62,980~税込¥69,278~1本6日以内出荷街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。用途自動車用マフラー種別DBA-素材S3
スポーツマフラー silent Hi-Power
HKS¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。用途自動車用マフラー素材S3
スポーツマフラー LEGAMAX Premium
HKS¥56,980~税込¥62,678~1本6日以内出荷各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。用途自動車用マフラー
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
HKS¥2,998税込¥3,2981個(1L)7日以内出荷エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3
HKS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZE
HKS(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考232 x 249 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ65×H50 / UNF 3/4-16タイプTYPE5
HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L
HKS¥6,498税込¥7,1481個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】75W 100相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ65×H67 / UNF 3/4-16タイプTYPE7
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ68×H65 / UNF 3/4-16タイプTYPE6
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
燃料添加剤 DHOB 0.5L
HKS¥5,998税込¥6,5981個(0.5L)7日以内出荷DRAG GAS開発によるノウハウを活かしたガソリン添加剤。ガソリン約50リットルに対し当商品1本を注入すると、プレミアムガソリンの場合約2、レギュラーガソリンの場合約4.5のオクタン価向上が認められ、走行会のようなスポーツ走行時には対ノック性向上による安全マージン増加の効果が得られます。また、フューエルインジェクターなどの洗浄効果もあります。容量(mL)500備考ガソリン車専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L
HKS¥6,498税込¥7,1481個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】75W 120相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Direct Sludge Remover 400mL
HKS¥1,998税込¥2,1981個(400mL)7日以内出荷エンジンオイル交換前にエンジンオイルに添加しアイドリングして循環させ洗浄した後にオイルと一緒に抜き取るタイプのエンジン洗浄剤です。オイル交換と同時に行うため、廃油も最小限で済みます。作業の手間も少なく、無駄な廃油を出すこともありません。エンジンオイルをベースとすることで、作業後に液が残ってもトラブルの心配のない成分となっています。成分鉱油、グリコール系溶剤、清浄分散剤使用方法(1)オイル交換の際、エンジンを止め、オイルの温度が上がっているうちにエンジンオイル3L~6Lに対し本品を1本添加してください。(2)注入後、エンジンを始動させ15~20分間アイドリング状態で内部を洗浄してください。(3)洗浄が終了したらエンジンを止め、オイルを抜き取り、新しいオイルフィルターに交換してください。(4)新しいオイルを規定量注入してください。備考第4類、第3石油類、危険等級III、MADE IN JAPAN内容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性