カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(41)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(4)
- ホンダ(218)
- SMC(198)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- トヨタ(159)
- MAZDA(マツダ)(145)
- ダイハツ(108)
- ミツビシ(58)
- エスコ(57)
- 三木プーリ(50)
- スバル(42)
- メディアカバーマーケット(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- CKD(36)
- FYH(日本ピローブロック)(33)
- 旭精工(29)
- omron(オムロン)(25)
- 扶桑精機(22)
- スズキ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「b112」の検索結果

集合形漏電監視装置
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷質量(kg)0.9色黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 反射笠タイプ2灯用 プルスイッチ付。 反射笠タイプ2灯用 吊下・直付兼用形 プルスイッチ付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.5 (200V時)光束(Lm)器具:4620光色昼白色 (5000K)
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:6280光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.1 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:7200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)48平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:6280光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:7200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥50,980税込¥56,0781個13日以内出荷精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 国際規格「CISPR」に適合 反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.5 (200V時)光束(Lm)器具:4620光色昼白色 (5000K)
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力17W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.5 (200V時)光束(Lm)器具:4620光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト トラフタイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.3 (200V時)光束(Lm)器具:3690光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース トラフ初期照度補正
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
反射笠付プルSW初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース反射笠付初期照度補正
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
省電力固定 クリーンルーム用
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 ステンレス枠乳白ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
固定クリーンルームAL枠透明
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 アルミ枠乳白ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230
LED省電力固定埋込220幅
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定 クリーンルーム用
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 アルミ枠乳白ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
固定クリーンルームSUS透明
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 ステンレス枠乳白ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230
業務用浴室灯初期照度補正
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷業務用浴室灯は,業務用途での過酷な水回り条件で使用されることを想定した,耐久性,耐食性の高い材料を採用,防水性を高めた構造です。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 錆びにくいステンレスを採用 Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/141 B/112ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.2 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3680光色昼白色エコロジー商品省エネ
固定ユニット埋込220幅
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ユニット高演色埋込220
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)220x1235
固定ユニット高演色埋込220
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形の高演色LED照明。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 落ち着いた雰囲気で飲食店などに適しています 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色埋込220
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷埋込高さ21mmの薄型の高演色タイプCチャンネル回避形。 空調ダクトを気にすることなく容易に取り付けられます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)220x1235
固定ユニット高演色埋込220
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形の高演色LED照明。 落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 落ち着いた雰囲気で飲食店などに適しています 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
固定高演色 埋込220幅
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形高演色LED照明。 ブティックやアパレルショップ,インテリアの店舗にもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 対象物を自然な色合いで美しく再現します 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
LED固定 埋込220幅
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色埋込220
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1個13日以内出荷天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形の高演色LED照明器具。 美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
省電力連調 埋込220幅
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
連調ユニット埋込220幅
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
LED連調 埋込220幅
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷豊富なオプションの組合せが可能なファインベース直付形は,さまざまなオフィスに適した照明器具。 ルーバやカバーの組合せで,適切な光環境を実現します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/112° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.9 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4750光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
固定 HACCP埋込アクリル
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/112° B/108°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255