カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(212)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • オーム電機(110)
  • 東京メタル(83)
  • ELPA(52)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(50)
  • 山田照明(43)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • 日動工業(28)
  • 旭光電機工業(23)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
  • 岩崎電気(19)
  • エスコ(18)
  • オンリーワン(OnlyOne)(16)
  • 東芝(15)
  • ハタヤリミテッド(15)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • 東芝ライテック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
    用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
  • 反射形E26口金LED電球 三菱電機

    反射形E26口金LED電球

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
  • 全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機

    全方向タイプ LED電球(調光器対応)

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
    仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 高級感のあるガラス透明消し仕上げのセード 本体はプラスチック金色メッキ仕上げ E26口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1個
    13日以内出荷
    天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 和室に合うアクリル乳白色仕上和紙入りのセード 本体は緻密な肌目のスプルース木材を採用 E26口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット L無し 三菱電機

    LEDブラケット L無し

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    和紙入りアクリルからの透過光が,やさしく落ち着いた空間をつくりだします。 和室によく合う木製枠のブラケット 和紙入りセードからは,あたたかで落ち着いた光 出幅120mmの薄形形状で器具の存在感を抑えます E26口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    華やかでグレード感があり,また,陰影がソフトで空間のまとまりを演出する半直接配光を採用したシャンデリアです。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 本体はモダンなシャンパンゴールド色塗装 天井直付用 4.5~6畳用 E26口金のLED電球を4本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    華やかでグレード感があり,また,陰影がソフトで空間のまとまりを演出する半直接配光を採用したシャンデリアです。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 本体はモダンなシャンパンゴールド色塗装 天井直付用 8~10畳用 E26口金のLED電球を6本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット L無し 三菱電機

    LEDブラケット L無し

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    花びらのようなセードと金色のフランジからの光が,エレガントな空間を演出します。 落ち着きのある透明ガラスつや消し仕上げセード 本体へは金色メッキ仕上げで高級感を醸し出します 花びらが下を向いたようなフォルム すその広がったセードが光を広げ,明るく照らします E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    7,898税込8,688
    1個
    13日以内出荷
    昔なつかしい釣鐘形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが何故か存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス模様入り乳白色仕上 ガラスセードの模様がモダンな雰囲気を演出します 器具上部にワンポイントで金色メッキを施しました 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット L無し 三菱電機

    LEDブラケット L無し

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷
    シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するフォルム。 モダンなインテリアによくマッチします。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 シャンパンゴールド色の本体が器具に深みを 花びらが下を向いたようなフォルム 壁面から離れることで,器具の存在感を強調します E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高250mm,Φ120の小形のペンダント 吊下コードの長さは約800mm(カバー含む) 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。 防雨タイプの器具です セードには破損しにくい乳半アクリルを採用 枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済) 器具出幅116mmと薄型の器具です E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1個
    13日以内出荷
    昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ200の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ250の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。 グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明) 器具出幅149mmと薄型のフォルム 防雨タイプの器具です(浴室には使用できません) 屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    乳白ガラスの質感からの柔らかい光と天井からの間接光が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのセード 本体部は鋼板本体シルバー色塗装 Φ140幅で器具の圧迫感を軽減し,空間に調和します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E26口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1個
    13日以内出荷
    乳白ガラスの質感からの柔らかい光と木製の枠が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのセード 本体部は和室にもよく合う木製枠ライトオーク調 Φ140幅で器具の圧迫感を軽減し,空間に調和します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E26口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット L無し 三菱電機

    LEDブラケット L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    直径Φ90の小形の壁面直付形器具。 セードはシリコーン素材なので破損の心配がなく,ホテルや店舗の廊下にもおすすめです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 乳白ガラスのような質感からの柔かい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の廊下に設置しても安心 壁面との一体感を作り,器具の存在感を抑えます E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたLED電球を選び節電を。凹凸がまぶしさを抑える白色バッフルタイプ。用途目的に合わせてランプを選択できます。光色を変えたいときも、ランプの交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。
    タイプ白色バッフル口金E26定格電圧 AC V100入力電流(A)0.121埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    13日以内出荷
    LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたランプ選びで節電を。用途目的に合わせてLED電球を選択できます。光色を変えたいときも、LED電球の交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。
    タイプ白色バッフル口金E26定格電圧 AC V100入力電流(A)0.121埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたランプ選びで節電を。拡散された光が明るい印象を与える白色コーンタイプ。用途目的に合わせてLED電球を選択できます。光色を変えたいときも、LED電球の交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。
    タイプ白色コーン口金E26定格電圧 AC V100入力電流(A)0.121埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • マルチ入力ユニット 三菱電機

    マルチ入力ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
  • LEDシーリングWP形 三菱電機

    LEDシーリングWP形

    三菱電機
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出 空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます お掃除が楽なシンプルな器具形状 清潔感のある乳白色のグローブ
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体白色
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体黒色
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • シーリングWP形 L無し 三菱電機

    シーリングWP形 L無し

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は白色です
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • シーリングWP形 L無し 三菱電機

    シーリングWP形 L無し

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は黒色です
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    13日以内出荷
    省電力で長寿命なLED電球を搭載用の小形シーリング。 天井に埋込穴が設けられない場所に幅広く活用できます。 幅広く活用できるLED小形シーリング セードはプラスチック乳白仕上げで光が透けて見えます 天井面に光を広げ,空間全体を明るく照らします
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングWP形 L無し 三菱電機

    シーリングWP形 L無し

    三菱電機
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出します。 壁面・天井面ともに取付可能タイプ 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします 清潔感のある乳白色のグローブ お掃除が楽なシンプルな器具形状
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    13日以内出荷
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    92日以内出荷
    屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1セット
    92日以内出荷
    場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4