曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 三菱電機

LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたLED電球を選び節電を。凹凸がまぶしさを抑える白色バッフルタイプ。用途目的に合わせてランプを選択できます。光色を変えたいときも、ランプの交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。

タイプ
白色バッフル
口金
E26
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.121
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623008LD61031
4,000
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする