カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(458)
  • 制御機器(11)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(14)
  • 雅(2,121)
  • メディアカバーマーケット(674)
  • BIGM(丸山製作所)(421)
  • タンガロイ(351)
  • 大阪魂(340)
  • KHK(小原歯車工業)(311)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(173)
  • ホンダ(172)
  • オカムラ(岡村製作所)(172)
  • ハリケーン(170)
  • 山崎実業(159)
  • TOTO(123)
  • TRUSCO(121)
  • NACHI(不二越)(115)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • エスコ(108)
  • スバル(94)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(99)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h7」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
470件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機

    高頻度用ブレーキ抵抗器

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
    力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
  • インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
  • ノイズフィルタ 三菱電機

    ノイズフィルタ

    三菱電機
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • フック棒操作式断路器 三菱電機

    フック棒操作式断路器

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
    定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
  • サージ電圧抑制フィルタ FR-ASFシリーズ 三菱電機

    サージ電圧抑制フィルタ FR-ASFシリーズ

    三菱電機
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機

    フィルタパック FR-BFPシリーズ

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00
  • LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機

    LED非常用照明器具 交換用電池

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.2形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 業務用有圧換気扇 システム部材 予備フィルター 三菱電機

    業務用有圧換気扇 システム部材 予備フィルター

    三菱電機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚(4枚)
    4日以内出荷
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    三菱電機
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 固定イエローV230H非常灯 三菱電機

    固定イエローV230H非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.2 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色イエローエコロジー商品省エネ
  • 固定イエロー 笠付H非常灯 三菱電機

    固定イエロー 笠付H非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.3 (200V時)光束(Lm)器具:2130光色イエロー
  • 固定イエロー 埋込H非常灯 三菱電機

    固定イエロー 埋込H非常灯

    三菱電機
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色イエロー
  • 油煙直付非常灯BT中天井WP 三菱電機

    油煙直付非常灯BT中天井WP

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。 油煙対応 直付形 リモコン自己点検機能搭載 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • HACCP直BT付WP高天井 三菱電機

    HACCP直BT付WP高天井

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 直付形 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • HACCP直BT付WP中天井 三菱電機

    HACCP直BT付WP中天井

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 直付形 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 特高天井用(~16m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    14日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • ダウンライトBT付WP高天井 三菱電機

    ダウンライトBT付WP高天井

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT高天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT高天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ150 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150
  • ダウンライト非常灯BT特高天 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT特高天

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 特高天井用(~16m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 中天井用(~8m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機

    固定ユニット階段非常人感60

    三菱電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    14日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 階段通路誘導灯 三菱電機

    省電力固定 階段通路誘導灯

    三菱電機
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    14日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 省電力タイプ センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ175 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ175
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ150 中天井用(~8m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150
関連キーワード
...