カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(45)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(91)
  • ホンダ(83)
  • エスコ(22)
  • SMC(18)
  • KITO(キトー)(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • アラコー(11)
  • TOTO(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • 東正車輛(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • ワモト(5)
  • 京町産業車輌(4)
  • コガネイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj2」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1組
    当日出荷から92日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
    カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機

    LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製) 三菱電機

    LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製)

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
  • LEDシーリングライト 三菱電機

    LEDシーリングライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。 圧迫感のないスリムな形状 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2光色昼白色
  • LEDシーリングライト 三菱電機

    LEDシーリングライト

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    13日以内出荷
    圧迫感のないスリムな形状。 空間に合わせて明るさや光色を自由にお選びいただけます。 キッチンライト 乳白カバータイプ2灯用 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)39平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.7平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3190光色昼白色
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.0 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:4700光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.2 (200V時)平均消費電力(W)23光束(Lm)器具:2450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト 三菱電機

    LEDシーリングライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 光源寿命40000時間の長寿命でランプ交換の手間を削減 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)39平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.7平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3190光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト 三菱電機

    LEDシーリングライト

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 45°までの傾斜天井に取付け可能 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)33平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.2平均消費電力(W)29光束(Lm)器具:2550光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 三菱電機

    LEDシーリングライト

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.8平均消費電力(W)30光束(Lm)器具:3320光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 三菱電機

    LEDシーリングライト

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.2平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3320光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • ベースライト片反射笠付WP形 三菱電機

    ベースライト片反射笠付WP形

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
  • ベース直付形クリーンルーム用 三菱電機

    ベース直付形クリーンルーム用

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形[清浄度クラス:5以下] 1灯用 アクリルカバー。 清浄度クラス5以下に対応 クリーンルーム向けLED照明器具 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース直付形クリーンルーム用 三菱電機

    ベース直付形クリーンルーム用

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[清浄度クラス:100以下] 1灯用 アクリルカバー。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 清浄度クラス100以下に対応 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2190クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯1灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプとの組合せ 天井面・壁面取付兼用形 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.6 (200V時)平均消費電力(W)18光束(Lm)器具:2450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.8 (200V時)平均消費電力(W)16光束(Lm)器具:1960光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリング 三菱電機

    LEDシーリング

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 1灯用 乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143 B/111ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.5平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:1830光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込形WP形 三菱電機

    ベースライト埋込形WP形

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    13日以内出荷
  • ベーストラフWP初期照度補正 三菱電機

    ベーストラフWP初期照度補正

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/140° B/106°ランプの種類LDL40x1光色昼白色 (5000K)
  • 逆富士WPステン初期照度補正 三菱電機

    逆富士WPステン初期照度補正

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
  • 業務用浴室灯初期照度補正 三菱電機

    業務用浴室灯初期照度補正

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    業務用浴室灯は,業務用途での過酷な水回り条件で使用されることを想定した,耐久性,耐食性の高い材料を採用,防水性を高めた構造です。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 錆びにくいステンレスを採用 Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/141 B/112ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.2 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3680光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2550光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ブラケット 初期照度補正 三菱電機

    ブラケット 初期照度補正

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載のブラケット。 幅広く活用できるベーシックな光とスリムな形状。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプの組合せ 壁面・天井面取付可能形 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさ一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)83で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2210光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.8 (200V時)平均消費電力(W)30光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面取付兼用形 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:4700光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.5 (200V時)平均消費電力(W)28光束(Lm)器具:3760光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯1灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.2 (200V時)平均消費電力(W)16光束(Lm)器具:2550光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面に取付可能。 コーナー部分から優しく照らします。 コーナー灯 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • ベースライト直付形低温室用 三菱電機

    ベースライト直付形低温室用

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 2灯用。 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 -25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能 省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます 消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプ2本のセット 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/153° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4830光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース反射笠WP初期照度補正 三菱電機

    ベース反射笠WP初期照度補正

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
  • トラフWPステン初期照度補正 三菱電機

    トラフWPステン初期照度補正

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
  • 反射笠付WPステン製初期補正 三菱電機

    反射笠付WPステン製初期補正

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
  • ベースライト直付形低温室用 三菱電機

    ベースライト直付形低温室用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 1灯用。 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 -25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能 省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます 消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプとのセット 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/125° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け) 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    62日以内出荷から92日以内出荷
    -25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 低温向け器具 三菱電機

    低温向け器具

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
    用途工場・倉庫用仕様防湿形形状直管LEDランプ搭載質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り使用温度範囲(℃)-25~35定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)21色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2350反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用 三菱電機

    用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1組
    92日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
    セット内容器具本体:EL-LYWP4002カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)器具:4、ランプ:0.6材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ定格電圧(V)AC100~242電力(W)平均:34商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ