カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(849)
  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(21)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(23)
  • 三菱ふそう(5,413)
  • ホンダ(3,927)
  • MAZDA(マツダ)(2,805)
  • BIGM(丸山製作所)(1,918)
  • 大阪魂(1,759)
  • SMC(1,210)
  • コガネイ(1,137)
  • ニッサン(679)
  • スズキ(675)
  • YAMAHA(ヤマハ)(619)
  • NAKANO(406)
  • Panasonic(パナソニック)(400)
  • トヨタ(393)
  • StarTech.com(388)
  • CKD(383)
  • エスコ(381)
  • RS PRO(283)
  • サンワサプライ(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(196)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-4」の検索結果

関連キーワード
896件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊下補助金具 三菱電機

    吊下補助金具

    三菱電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7仕上【取付金具】ステンレスクリア色仕上
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】130×130×175
  • HF32形1灯・2灯用吊具パイプ 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具パイプ

    三菱電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.8仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
    質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
  • HF32形1灯・2灯用吊具チェーン 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具チェーン

    三菱電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
  • 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
  • MELSERVO ACリアクトル 三菱電機

    MELSERVO ACリアクトル

    三菱電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
  • 蛍光灯器具取付金具 三菱電機

    蛍光灯器具取付金具

    三菱電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.7仕上【取付金具】鋼板 白色仕上
  • 吊具 三菱電機

    吊具

    三菱電機
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    6日以内出荷
    Myシリーズ。吊下補助金具付
    用途黒板灯用仕様口出線(電源線)2本付質量(kg)2耐荷重(kg)7大きさ40形材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(パイプ)鋼管 白色仕上
  • LED一体型建築化照明器具 三菱電機

    LED一体型建築化照明器具

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    6日以内出荷
    耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • ユニット形トラフ非常灯本体 三菱電機

    ユニット形トラフ非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    仕様30分間定格形質量(kg)1.4(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト埋込本体 三菱電機

    LEDベースライト埋込本体

    三菱電機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ユニット形V150非常灯本体 三菱電機

    ユニット形V150非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニットV150幅非常灯本体 三菱電機

    ユニットV150幅非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニット形埋込非常灯本体 三菱電機

    ユニット形埋込非常灯本体

    三菱電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    14日以内出荷
    仕様30分間定格形、耐震性能クラス:S2保証期間5年点灯方式【非常時】LED(本体組込):100~242V光源寿命40000時間(光束維持率85%)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    14日以内出荷
    保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ユニットV230幅非常灯本体 三菱電機

    ユニットV230幅非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.2 (200V時)光束(Lm)器具:6290光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットトラフ非常灯 三菱電機

    連調ユニットトラフ非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時)光束(Lm)器具:6000光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形230幅非常灯 三菱電機

    連調 V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調 V形230幅非常灯 三菱電機

    連調 V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.1 (200V時)光束(Lm)器具:4640光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形230幅非常灯 三菱電機

    連調 V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6 (200V時)光束(Lm)器具:4430光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形230幅非常灯 三菱電機

    連調 V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.1 (200V時)光束(Lm)器具:2670光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • 連調ユニットトラフ非常灯 三菱電機

    連調ユニットトラフ非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調ユニットトラフ非常灯 三菱電機

    連調ユニットトラフ非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.5 (200V時)光束(Lm)器具:4820光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力連調 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形230幅非常灯 三菱電機

    連調 V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.7 (200V時)光束(Lm)器具:2820光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • 省電力連調 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力連調 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
...