カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(4)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- SMC(786)
- BIGM(丸山製作所)(264)
- LEPLUS NEXT(225)
- 黒田精工(96)
- 光興業(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- ユーレカ・テクノロジーズ(31)
- MSソリューションズ(30)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- omron(オムロン)(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- IDEC(和泉電気)(13)
- CKD(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- ランテル・メディエール(13)
- サンワサプライ(10)
- ALBA(アルバ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「ln2」の検索結果

固定V形150幅WPSUS
三菱電機¥50,980~税込¥56,078~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベース固定トラフWP SUS
三菱電機¥50,980~税込¥56,078~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベースライト固定V形230幅
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベースライト固定V形150幅
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベースライト固定トラフ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
ベースライト固定埋込220幅
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベースライト固定埋込150幅
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED人感ベースダウンライト
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
固定V形ユニット形ベース人感
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.8形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1セット92日以内出荷場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4