27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板 材質(ボード)MDF、(金具)スチール タイプタテ 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板 材質(ボード)MDF、(金具)スチール タイプヨコ 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 動画あり
片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能付き 材質本体:ABSクリップ部:ABS 質量(g)195 タイプヨコ 寸法(縦×横)(mm)232×323 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ 動画あり
PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として タイプタテ 材質PP サイズA4 板厚(mm)1.4 寸法(横×縦)(mm)230×315 綴じ枚数約50
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能付き 材質本体:ABSクリップ部:ABS 質量(g)195 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)323×232 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として タイプヨコ 材質PP サイズA4 板厚(mm)1.4 寸法(横×縦)(mm)230×315 綴じ枚数約50
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ 動画あり
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2) 質量(kg)2.05 材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75 適合サイズA3(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)460 取扱説明書(1.1MB) 細断方法スライド式
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

発泡クリップファイル A4 タテ モノタロウ 動画あり
しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れた、縦型クリップファイルです。
用途用箋挟として タイプタテ 材質本体:発泡PP、とじ具:鉄 サイズA4 板厚(mm)2 寸法(横×縦)(mm)235×320 綴じ枚数約50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。 紙が入れやすい横タイプです。 静電気防止タイプで挟みやすいです。 リサイクル材を使用しています。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 寸法(mm)216×303 サイズA4 タイプ静電気防止 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 動画あり
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。 下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。 A3サイズまで収納できます。 単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕 材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に タイプ浅型3段+深型1段 材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(kg)1.5 サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256 引出し組合せ浅型+深型 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 動画あり
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。 材質再生PVC
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

サインボード コーン用 モノタロウ 動画あり
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用 材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PET樹脂 収納サイズA3判 質量(g)約900
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプカートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建機・農機用エアーフィルター モノタロウ 動画あり
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質樹脂+A3鋼 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)355 質量(g)260 危険物の類別非危険物
1個
339 税込373
当日出荷

小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に 定格電流(A)3 セット内容赤・黒各1個 長さ(mm)35 定格電圧(V)12
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 動画あり
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ 定格電圧(V)85 定格電力(W)35 寿命3000 仕様車検対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)