169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)7.0 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255 空気接続口1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取扱説明書(0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウ 動画あり
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 ねじ径G1/4 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 スプリング長(mm)約490 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法H(mm)19 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)26 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 適合チューブ外径(Φmm)10 表面処理メッキ仕上 使用流体空気 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)4.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260 最高圧力1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 流体液体・気体・粉粒体
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグプラグ 寸法d(Φmm)17.7 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)17.7
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)