30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ 動画あり
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm)222 最大開口(mm)24 先端長(mm)6.8 使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm)6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進入禁止のしるしに。 両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン 長さ(m)2 付属品ステンレスリング2個(内径約100mm) チェーン線径(Φmm)6
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エプロン 草刈り用 ワンタッチメッシュ モノタロウ 動画あり
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 腰回りに板バネが入っており、ワンタッチで着脱可能。 メッシュ材を使用しているので、夏場の暑い時期でも快適に作業できます。 また、バネ入り腰ベルト採用でワンタッチ着脱可能です。 付属の首ひもは付けなくても胸に板バネが入っていますが、作業性を考えると首ひもを掛けることをお奨めします。 右胸に透明ビニルポケット付き。
用途草刈り作業、農作業 グリーン サイズフリー 材質ポリエステル 幅(cm)約78 長さ(cm)約120 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約16×20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり! 収納時には小さくたためて省スペース化を実現。 持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。 別売付属品ショルダーベルト
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ 粒度400 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約10 赤茶 砥材シリコンカーバイド 適合材非鉄金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

プラスチゲージ モノタロウ 動画あり
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定 測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。 全長(cm)30
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウ 動画あり
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様3本足 シャンク径(Φmm)7 粒度#220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリオレフィン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.131 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.68 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん ホワイト 成分酸化チタン(Ⅳ) 材質アクリル樹脂系エマルション形 タイプ防カビ剤入り 比重1.60(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃) タックフリータイム(分)25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
449 税込494
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱に レンチサイズ(mm)16 適合サイズ(mm)89~165
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用 取扱説明書(1.1MB) 差込角凹(mm)9×12
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 モノタロウ 動画あり
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様2本足 粒度#220 全長(mm)207 質量(g)84 シャンク径(Φmm)7 使用範囲(mm)23~63 砥石長(mm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×264×272 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×231×254 材質ポリプロピレン 質量(g)1050 耐荷重(kg)10 最大積載段数5 折りたたみ時高さ(mm)70 フタの有無なし 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)333×232×262
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)