コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
フラップホイール 六角軸
超硬ロータリーバー
カップブラシ ナイロン
マジックディスク Φ50
カップブラシ
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
オールステンレスパイプ
マジックディスク 8穴タイプ
ステンレス巻パイプ
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
六角軸フェルトホイール インパクト用
研磨ディスク 木工用
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm
チップソー 鉄・ステンレス兼用
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
クリーニングブラシ セット
ラッピングフィルムシート
フレキシブル砥石 2枚補強 Z
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm
ナイロンディスク