36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石 専用パット モノタロウ 動画あり
モノタロウのネット砥石 研磨用専用のパットです。
適合モノネット(研磨用) 材質PC(ポリカーボネート) 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)65
1個
109 税込120
当日出荷

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 AC ハードタイプ 径103mm×厚さ2.8mm モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z 径105mm×厚さ3.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブル砥石 2枚補強 Z 径100mm×厚さ5.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様2枚補強 粒度36 厚さ(mm)5 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 動画あり
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm)105 粒度60 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)0.8 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 定期注文
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材WA 形状1号(平形) 硬度K 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイス式砥石台 モノタロウ 動画あり
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質台座:ゴム 長さ(mm)299 幅(mm)70 高さ(mm)31、(ツバ部:7) 質量(g)575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ 動画あり
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF2 主要切断材料金属・ステンレス 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷

切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材ニューセラミックス砥粒(NSX) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.6 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ 定期注文 動画あり
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.5 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)180 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 定期注文
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)20.5 ダイヤ寸法(mm)100×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1式
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)4.5 ダイヤ寸法(mm)100×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107 種別芯あり 芯径(mm)38 材質古紙100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 香りなし グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル 使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)170 幅(mm)108 材質再生紙 内径(Φmm)約38 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) FSC認証認定 FSC認証番号C145817
1パック(6ロール)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。 糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に 半透明 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦22.7、横19.9 引裂強度(N)縦49、横32.1 引張強度(N)縦457、横235 シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部) 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)約900 ハトメ内径(Φmm)12
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷

砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ 動画あり
1パック(3個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)258 質量(kg)2.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)138 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.4MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷