28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
当日出荷

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ 動画あり
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm)35 先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm)19 商品構成セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部) 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ソフトグリップの使いやすい形状です。 滑りにくく力が入れやすいです。 軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。 刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質クロムバナジウム 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に 材質(グリップ)アクリル樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)87 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ 動画あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品 ギヤ歯数72
1個
899 税込989
当日出荷

ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 動画あり
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキ 材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質(ソケット)50BB30(ビット)6150 全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー) 先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
999 税込1,099
当日出荷

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20 材質CRV 全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。
用途ネジ締め・緩め作業に 種類セット品 表面処理(本体)リン酸マンガン処理 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2) 刃部硬度HRC58±2 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(8本)
3,298 税込3,628
当日出荷

六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートビット&ラチェットレンチ セット モノタロウ 動画あり
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。 使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用) 質量(g/セット)220 ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 モノタロウ 動画あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズ- 商品構成単品 ギヤ歯数72 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業 セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62) 材質S2 形状L型 質量(g)422 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)TPR+PP セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38) 表面処理軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理 商品構成セット品
1セット(8本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ 動画あり
スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。
用途ネジ締め・緩め作業に セット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7 種類セット品 商品構成セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ 動画あり
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業に セット商品数23 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント 質量(g)381 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
1セット(23点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 差込角(mm)6.3 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ドライバー パワーグリップ ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。
用途ねじの締め付け・緩めに 刃部硬度HRC55-60 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷