カテゴリ

  • 清掃用品(10)
  • 手袋(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 切削工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(11,645)
  • Panasonic(パナソニック)(3,172)
  • RS PRO(3,061)
  • NSK(日本精工)(2,415)
  • 三木プーリ(1,862)
  • 黒田精工(1,518)
  • 伊東電機(1,109)
  • SAMTEC(1,040)
  • VISHAY(870)
  • Optibelt(729)
  • PISCO(ピスコ)(677)
  • コガネイ(598)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(585)
  • エスコ(566)
  • ハイテクウッドプラス(527)
  • CKD(502)
  • KEMET(444)
  • MURATA(村田製作所)(439)
  • WURTH ELEKTRONIK(429)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズ 低背 モノタロウ

    平型ヒューズ 低背

    モノタロウ(69件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(349件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • 低床重荷重キャスター ナイロン プレート式 モノタロウ

    低床重荷重キャスター ナイロン プレート式

    モノタロウ
    958税込1,054
    1個
    当日出荷
    取付け高さが低い重荷重用キャスターです。
    用途産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に表面処理亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低背ヒューズ電源 モノタロウ

    低背ヒューズ電源

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取り出しに販売区分業務用
  • 低背ヒューズ セット モノタロウ

    低背ヒューズ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PCサイズ(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ

    カースロープ 低床タイプ用

    モノタロウ(243件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
    用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68耐荷重(kg)1500(1セット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内販売区分業務用
  • 平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ

    平型ヒューズ 低背 電源取出し用

    モノタロウ(112件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
    用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
  • 低床フロアージャッキ 2t モノタロウ

    低床フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(78件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10最大荷重(t)2揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウ

    ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
    用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    679税込747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ ミニ・低背用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • 流し台 ステンレス製 低床タイプ モノタロウ

    流し台 ステンレス製 低床タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)4槽内寸法(mm)527×357×150ホース内径(Φmm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340ホース長さ(cm)60
  • クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ

    クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用

    モノタロウ(83件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ヒューズの取り外しの際に大変便利です
    用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4販売区分業務用
  • アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ

    アルミジャッキ 低床 ダブルピストン

    モノタロウ(24件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに販売区分業務用
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用

    モノタロウ(65件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
    用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
  • ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用 モノタロウ

    ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
    用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5販売区分業務用
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    33,880税込37,268
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
  • ネジロック剤 モノタロウ

    ネジロック剤

    モノタロウ(97件のレビュー)
    819税込901
    1缶(200g)
    当日出荷
    プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
    用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(533件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 塗料カートリッジ モノタロウ

    塗料カートリッジ

    モノタロウ(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷
    下げ缶用の取替え内容器です。
    材質PP容量(L)2.5
  • 作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ

    作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(12双)
    当日出荷
    長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
    用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。入数(双)12機能通気性・伸縮性・低発塵性コーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • 青ニス除去剤 モノタロウ

    青ニス除去剤

    モノタロウ(111件のレビュー)
    439税込483
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
    用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ

    作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)

    モノタロウ(476件のレビュー)
    679税込747
    1袋(12双)
    当日出荷
    低価格で吸汗性があります。
    用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
  • 塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ

    塗装スタンド 組立不要タイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
    用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
  • タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ

    タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製

    モノタロウ(131件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途車の転がり防止に。4t車用。ロープ径(Φmm)7
  • 作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ

    作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(12双)
    当日出荷
    長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
    用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)入数(双)12機能通気性・伸縮性・低発塵性コーティング指先材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
  • ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ

    ポリ袋 エコノミータイプ

    モノタロウ(530件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
  • 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ

    作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装

    モノタロウ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(12双)
    当日出荷
    伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。 長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。 通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。 衛生面に配慮した個包装仕様。
    用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など入数(双)12機能通気性・伸縮性・低発塵性コーティングなし材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
  • ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ

    ハンドルカバー 無臭タイプ

    モノタロウ(258件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
    用途ハンドルの汚れ防止。内径(Φmm)300外径(Φmm)360適合サイズ(Φmm)360-370販売区分業務用
  • ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ

    ブラインドフランジ 10K ステンレス製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    BL-FF(閉止フランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
  • メリヤスウエス 濃色 中古生地 モノタロウ

    メリヤスウエス 濃色 中古生地

    モノタロウ(149件のレビュー)
    299税込329
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
    種別中古材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等)黒などの濃色区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
  • ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ

    変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

    モノタロウ(236件のレビュー)
    739税込813
    1本(333mL)
    当日出荷
    ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
    用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • マイクロファイバースモールローラー モノタロウ

    マイクロファイバースモールローラー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    179税込197
    1本ほか
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
    用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー主な用途塗装用芯材PP適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
  • シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

    シリコーングリースM 高温用

    モノタロウ(225件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(85g)
    当日出荷
    電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
    成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(191件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ

    残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬

    モノタロウ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(100錠)
    当日出荷
    屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
    用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム