用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など
タイプツルツルタイプ
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証認証
FSC認証番号C157268
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。
カードサイズ(mm)H185×W86
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
仕切りフリー
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)38
質量(g)376
奥行(mm)210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38
仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚)
仕切数(個)最大24
仕切り(小)×20枚、(大)×1枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法・奥行(mm)188
有効内寸法・高さ(mm)30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。
用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に
材質アクリル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約150×80×20
質量(g)30(3個)
適合用途食器洗い
1パック(3個)
¥149
税込¥164
当日出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)295
質量(g)234
種類溶接用ハンマー
刃幅(mm)21
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)
タイプボウル
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)
タイププレート
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け
種別両面
材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金+粉体塗装、キャスター:PP
種類脚付き・無地
取扱説明書(2.2MB)
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)50
質量(g)376
奥行(mm)210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50
仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)
仕切数(個)最大12
仕切り(小)×9枚、(大)×1枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法・奥行(mm)186
有効内寸法・高さ(mm)43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)Φ52×16
質量(g)21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)22
質量(g)50
奥行(mm)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22
仕切板4
仕切数(個)(最大)5
仕切り4枚
有効内寸法・奥行(mm)65
有効内寸法・高さ(mm)16
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプスリム
フタあり
外寸法・幅(mm)530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)
直径(Φmm)97
高さ(mm)18.5
質量(g)4
タイプ深型プレート
1パック(50枚)
¥489
税込¥538
欠品中
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質本体:真鍮プラグ:スチール
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車
適合英式バルブ・米式バルブ
材質本体:真鍮・プラグ:スチール
全長(mm)約65
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
先端径(mm)20
接続方式カプラ接続
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
先端幅(mm)30
取付ネジ径G1/4(PF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様防滴タイプ
寸法(mm)Φ16×130
質量(g)27(電池含まず)
連続使用時間約6
光源0.5W LED×1個
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)20
特殊用途防滴
1個
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)
直径(Φmm)259
高さ(mm)26
質量(g)22
タイプ仕切り付きプレート
1パック(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステル
色ブラック
タイプポケット
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60
ポケット数5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く
消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け1個
種別両面
材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP
種類脚付き・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
非磁性のピンセットです。使い勝手の良いセット品です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
材質SUS304
仕様5本組
セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)
タイプ浅型プレート
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
関連キーワード
1
2
次へ