吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100%
機能吸汗、速乾
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット付き
名入れ可
大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。
液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
質量(g)208
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25
機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
表示桁数12
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(1.2MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質メタクリル樹脂
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm)600×900
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g/枚)約65
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。
座面幅は余裕の510mmビックサイズ!
広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)14.98
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に
音量(dB)(アラーム)約105
材質ABS
色ホワイト
質量(g)24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)85
特性スタッキング可
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)460~685
質量(kg)1.93
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下
付属品専用キー(3個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)540~845
質量(kg)1.14
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下
付属品専用キー(2個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)480~670
質量(kg)1.65
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属!
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:159
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.4MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属!
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:460、カップ:309
供給方式吸上げ式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.5MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)170
電源DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス二酸化炭素
取扱説明書(8.6MB)
アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)19.46
色黒
種類オフィスチェア
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
ヘッドレストあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9
適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ負圧式
作動方式手動用
チューブ全長(m)1.1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
関連キーワード