カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
    • 木材(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • 塩ビ(2)
    • アクリル(1)
    • ステンレス(1)
  • 保管用品(94)
  • 物流用品(55)
  • 作業工具(40)
  • 事務用品(32)
  • 安全標識(31)
  • オフィス家具(29)
  • 測定用品(25)
  • 切削工具(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 建築金物(11)
  • 溶接用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ノーブランド(1,321)
  • (1,007)
  • タキロンシーアイ(35)
  • 未来工業(255)
  • ユニット(621)
  • アイリスオーヤマ(722)
  • 久宝金属製作所(24)
  • 泰豊トレーディング(41)
  • Namekawa(滑川軽銅)(112)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(49)
  • イトーキ(7,267)
  • Panasonic(パナソニック)(6,599)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,470)
  • TRUSCO(3,327)
  • エスコ(3,078)
  • 常磐精工(2,013)
  • アズワン(1,666)
  • ERECTA(エレクター)(1,542)
  • 大阪魂(1,374)
長さ(mm)
  • 180(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 450(2)
  • 545(1)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 910(2)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1820(3)
  • 2000(1)
  • 2438(1)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
関連キーワード
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品モノタロウ(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(100シート)
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(495件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mmモノタロウ(177件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。寸法(mm)長さ*幅 210×78.7全長(mm)210ブラック質量(g)67.7板厚(mm)1.86材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)90刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
パイプ 丸イス モノタロウパイプ 丸イスモノタロウ(34件のレビュー)
999税込1,099
1脚ほか
当日出荷
短時間の腰掛けに最適なパイプ製の丸イスです。 重ねる事ができるので場所を取らずに保管できます。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの簡易的な腰掛けように。材質張地:合成皮革、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)390質量(kg)1.3高さ(mm)450種類丸椅子奥行(mm)390キャスターなし張地合成皮革材質(フレーム)スチール(粉体塗装)座幅(mm)300座奥行(mm)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(中材)スポンジ/合成板スタッキング
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(67件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
ホワイトボード 樹脂フレーム製 モノタロウホワイトボード 樹脂フレーム製モノタロウ(24件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに材質(表面)スチール付属品ペントレー種別片面材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
ツールワゴン モノタロウツールワゴンモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)材質(荷台)EVA
ツールワゴン 引出付き モノタロウツールワゴン 引出付きモノタロウ(169件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.3MB)材質(荷台)EVA
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームモノタロウ(162件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(52件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(162件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
スタンド 消火器設置用 モノタロウスタンド 消火器設置用モノタロウ(104件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。種類スタンド型材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(105件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
リフトテーブル モノタロウリフトテーブルモノタロウ(105件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
エアコン風よけカバー モノタロウエアコン風よけカバーモノタロウ(122件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースバンド クリップ式 モノタロウホースバンド クリップ式モノタロウ(496件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウハサミ ステンレス刃 事務用 160mmモノタロウ(67件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
シンプルデザインのスタンダートなハサミです。
用途紙、薄いビニール袋、封筒、紐などのカットに。寸法(mm)長さ*幅 160×52.7全長(mm)160ブルー質量(g)31.8板厚(mm)1.35材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP刃渡り(mm)70繰り返し・詰め替え対応
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ折りたたみ足場台 アルミモノタロウ(248件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ取扱説明書(12.0MB)収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300
机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプモノタロウ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール取扱説明書(0.4MB)
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
ボールチェーン モノタロウボールチェーンモノタロウ(17件のレビュー)
189税込208
1パック(5本)
当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(113件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(30件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
アルミ製踏み台 モノタロウアルミ製踏み台モノタロウ(491件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ取扱説明書(24.6MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚モノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)質量(kg)1.5材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.2MB)細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
解体ブレード モノタロウ解体ブレードモノタロウ(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14
天井点検口 モノタロウ天井点検口モノタロウ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412取扱説明書(1.1MB)
ラボジャッキ モノタロウラボジャッキモノタロウ(53件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ モノタロウ踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプモノタロウ(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
折りたたみ式の2段踏み台です。 グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。 スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。 ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質スチール、樹脂段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445正面踏ざん有効幅(mm)300取扱説明書(0.7MB)収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)545収納寸法・高さ(mm)36使用高さ(mm)445
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バックライト取扱説明書(2.4MB)ひょう量単位kg
パイプ柄ショベル モノタロウパイプ柄ショベルモノタロウ(60件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
ガソリン携行缶 縦型 モノタロウガソリン携行缶 縦型モノタロウ(116件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
金具 棚受け用 モノタロウ金具 棚受け用モノタロウ(84件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(418件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(787件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(57件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
関連キーワード
...
止水板特集