クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン
全長(mm)280
質量(g)226
適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)2(全サイズ)
セット内容13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
適合チェーン408/410
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)35.5
厚さ(mm)70.7
全長(mm)273
質量(g)300
呼び寸法(mm)14×15
表面処理クロムメッキ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに
材質スチール
質量(kg)7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
適合チェーン408/410
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に
チェーンNo.35~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
シートサイズ(mm)235×210
仕様ボックスタイプ、500カット
色白
材質パルプ
危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)85
差込角(mm)12.7
寸法D1(Φmm)30
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
穴角6角
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。
スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数28
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)280
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数27
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)300
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード