「艶」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。
タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに
成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他
使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
タイプ液体(水性)
液色乳白色
pH値7.5
液性中性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(473mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに
成分ジメチルポリシロキサン、水
タイプ液体(水性)
液性中性
pH値6~7
液色白色
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質(本体)麻、(糸)純綿
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車6~8台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
封かんシール付で便利で作業性の良い宅配袋です。
マチ付きなので、厚みのある梱包にてもご使用可能です。
国産なので安心、品質。
用途梱包・配送等に。
タイプ封緘シール付き
坪量(g/m2)120
厚み11mm・目付830g/mの高密度パイルは艶とボリュームがあり吸水吸塵に優れた万能マットです。
高密度パイルが汚れ・水分・塵・ホコリを閉じ込め飛散防止に効果を発揮し表面をキレイな状態を保ちます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
パイルにはペットボトルを再利用した原着再生ポリエステル100%を使用しています。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。
色ネイビーブルー
材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)
材質(表)原着再生ポリエステル100%
パイル長(mm)11
防炎性能試験番号EO090133
認定取得PETボトルリサイクル推奨マーク、防炎認定
目付(g/m)830
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
関連キーワード