カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(76)
    • 【配管・水廻り設備部材】継手継手(45)
    • 【配管・水廻り設備部材】ボールバルブボールバルブ(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 作業工具(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 空調・電設資材(11)
  • 手袋(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 吉年(51)
  • JFEスチール(3)
  • ノーブランド(117)
  • 日本製鉄(5)
  • カクダイ(425)
  • TBC(タブチ)(81)
  • 因幡電工(265)
  • アカギ(399)
  • 岩崎製作所(48)
  • NSSP(1)
  • SMC(34,010)
  • BIGM(丸山製作所)(4,460)
  • RS PRO(2,756)
  • エスコ(2,087)
  • コガネイ(1,728)
  • イチネンTASCO(998)
  • IKO(日本トムソン)(995)
  • 千代田通商(704)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(678)
種類
  • 種類エルボ(8)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(7)
  • 種類チーズ(8)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類フランジ(5)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(3)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(A)
  • 6(19)
  • 8(31)
  • 10(30)
  • 13(2)
  • 15(43)
  • 16(1)
  • 20(43)
  • 25(43)
  • 30(3)
  • 32(37)
  • 40(39)
  • 50(39)
  • 65(18)
  • 80(15)
  • 100(7)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • -(3)
  • その他(1)
材質
  • アルミ(11)
  • スチール(17)
  • ステンレス(48)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(13)
  • 鋳鉄(14)
  • 黄銅(真鍮)(30)
呼び径(B)
  • 1/8(19)
  • 1/4(31)
  • 3/8(30)
  • 1/2(42)
  • 3/4(42)
  • 1(40)
  • 1-1/4(37)
  • 1-1/2(37)
  • 2(36)
  • 2-1/2(17)
  • 3(14)
  • 4(7)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(22)
  • その他(2)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(8)
キャップ
キャップ(1)
クロス
クロス(1)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(1)
ソケット
ソケット(7)
チーズ
チーズ(8)
ニップル
ニップル(5)
フランジ
フランジ(5)
ブッシング
ブッシング(2)
プラグ
プラグ(3)
ユニオン
ユニオン(3)
非粘着テープ モノタロウ非粘着テープモノタロウ(2件のレビュー)
159税込175
1パック(1巻)ほか
当日出荷
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
アングル 穴あき モノタロウアングル 穴あきモノタロウ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウパイプリーマー アルミ製ステンレス用モノタロウ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
パイプリーマー モノタロウパイプリーマーモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
樹脂管用部品セット モノタロウ樹脂管用部品セットモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5
ペアホース用部品セット モノタロウペアホース用部品セットモノタロウ
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2
ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウペアホース 追い焚き配管用モノタロウ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
タイシーラー 難燃性 モノタロウタイシーラー 難燃性モノタロウ
699税込769
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール仕様不乾性、防水性、電気絶縁性ライトグレー難燃性UL-94 V-0準拠
豚革手袋 面ファスナー付 モノタロウ豚革手袋 面ファスナー付モノタロウ(1件のレビュー)
549税込604
1双
当日出荷
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など材質豚革入数(双)1アテ有無アテ無袖口仕様面ファスナー付
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ホ―スニップル 樹脂製 モノタロウホ―スニップル 樹脂製モノタロウ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA6(GF30%)入数(個)1
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
ヘルールホースアダプター SUS304 モノタロウヘルールホースアダプター SUS304モノタロウ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5
ヘルールチーズ SUS304 モノタロウヘルールチーズ SUS304モノタロウ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
ヘルールエルボ SUS304 モノタロウヘルールエルボ SUS304モノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
吸水シート モノタロウ吸水シートモノタロウ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(50枚)
当日出荷
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。 地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。 天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時材質不織布、高分子吸収材、吸水紙寸法(mm)520×440
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウPVCボールバルブ ネジ式モノタロウ(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(28件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(18件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ(36件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)ほか
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストキャップ ステンレスモノタロウ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8
レバーカップリング ダストプラグ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストプラグ ステンレスモノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレスモノタロウ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレスモノタロウ
5,190税込5,709
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレスモノタロウ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類R流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ ステンレスモノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80材質ステンレス(SCS14A相当)
レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウレバーカップリング ダストキャップ PPモノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体材質PP製定格圧力(MPa)0.5
レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウレバーカップリング ダストプラグ PPモノタロウ
659税込725
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体定格圧力(MPa)0.5材質PP製
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
エア配管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら