22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等 材質ティンフリースチール 厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22 サイズ18L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348 容器容量(L)18 表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ 動画あり
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース 寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g)約230(電池含む) 電源9V乾電池 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g)360(電池含む) 電源9V乾電池(別売) 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1ケース(840mL×30本)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(420mL×30本)
特価
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青ニス除去剤 モノタロウ 動画あり
金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1ケース(420mL×30本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様逆さ噴射可 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性中速乾 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1ケース(840mL×30本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル製法により、衛生面を考慮して手首部から1枚ずつスムーズに取りやすい包装をしており、ストレスなく内箱から商品を取り出せます。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りで、便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ブルー タイプ薄手 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)23 粉有無 エンボス加工指先エンボス
1ケース(30箱×100枚)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1ケース(420mL×30本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 動画あり
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g)105(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~40 電源アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ) 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5 機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0~1800 測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)124 材質(軸)S45C 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)90×135 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(6本)
649 税込714
当日出荷

樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。 文字種別英字 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) 組内容A~Z、&(27本組) 硬度HRC58~62(文字部分)
1セット(27本組)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 動画あり
ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)140 材質(グリップ)真鍮 ケース寸法(mm)85×115 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1パック(6本組)
999 税込1,099
当日出荷

合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 仕様不乾性、防水性、電気絶縁性 ライトグレー 難燃性UL-94 V-0準拠
1個(1kg)
699 税込769
当日出荷

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ)スチール セット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1 質量(g)115 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)80×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
599 税込659
当日出荷

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ)スチール セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5 質量(g)114 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)72×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
639 税込703
当日出荷