「100-16」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。
力を入れずに絞ることができます。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約150×200
色ホワイト
質量(g/枚)約16/枚
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
使いやすいのに圧巻の低価格!
横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。
ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)12
材質先端部品・ギア:POM、本体:PS
タイプヨコ引き 使いきり
本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16
商品タイプ本体(使い切り)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
表面処理無
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に
種別軟鋼用
質量(kg)0.8(箱、リール含まない)
溶接電流(A)35~140
リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ワイヤー種類フラックス入り
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)14
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理無
取付穴径l(Φmm)14
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
材質(カバー)TPU
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品3WAYハンドル
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)
材質S2
硬度HRC58~62
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用
ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。
成分石油系炭化水素、添加剤
種別部分合成油
色褐色透明
引火点(℃)200以上
密度(g/cm3)0.87
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
JASO規格MA
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。
便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業
セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)
材質S2
形状L型
質量(g)422
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に
種別ステンレス用
質量(kg)0.45
ワイヤー径(Φmm)0.8
ワイヤー長さ(m)約135
板厚(mm)0.8~4
溶接電流(A)35~140
リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(0.45kg)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエクストラロング
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
関連キーワード