カテゴリ

  • 空圧工具(34)
  • 研磨材(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(8)
  • 保管用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(17,192)
  • P・O・Pプロダクツ(4,848)
  • 大阪魂(4,781)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,700)
  • 三木プーリ(3,619)
  • ホンダ(3,023)
  • P・O・Pトレーディング(1,906)
  • BIGM(丸山製作所)(1,599)
  • Panasonic(パナソニック)(1,400)
  • MAZDA(マツダ)(1,397)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,313)
  • NAKANO(1,196)
  • ニッサン(1,075)
  • エスコ(1,070)
  • メディアカバーマーケット(991)
  • CKD(945)
  • アズワン(856)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(845)
  • NSK(日本精工)(807)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 p」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター 3P→2P モノタロウ変換アダプター 3P→2Pモノタロウ(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500WRoHS指令対応証明書(0.2MB)
キッチンペーパー ソフトパック 80W 3P モノタロウキッチンペーパー ソフトパック 80W 3Pモノタロウ(40件のレビュー)
289税込318
1袋(80組×3パック)
当日出荷
パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。お得な3個セットです。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)材質パルプ100%寸法(mm)110×225×225規格食品衛生法適合シートサイズ(mm)218×200坪量(g/m2)20
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(43件のレビュー)
419税込461
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
PU手袋 モノタロウPU手袋モノタロウ(528件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(3双)
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10本)ほか
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
組端子台 (60A) モノタロウ組端子台 (60A)モノタロウ(22件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ金属鋸刃 刈払機用 3枚刃モノタロウ(58件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。外径(Φmm)255刃数(p)3穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5材質SK85(SK5)
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)
真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状ホース接続用使用流体空気、水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
スポンジバフ 凸凹 モノタロウスポンジバフ 凸凹モノタロウ(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
外径(Φmm)185タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取り付け形状オネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/ホースニップル(H)
金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ(ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
高圧用カプラー プラグ モノタロウ高圧用カプラー プラグモノタロウ(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウエアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気モノタロウ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.0MB)
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
欠品中
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(39件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)モノタロウ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(199件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
再生樹脂パレット モノタロウ再生樹脂パレットモノタロウ(27件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角軸ワイヤーブラシセット モノタロウ六角軸ワイヤーブラシセットモノタロウ(41件のレビュー)
519税込571
1セット(3個)
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3822件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
839税込923
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1121件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(171件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ延長コード ソフトタイプ 屋内用モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
ライト 自転車用 防雨 モノタロウライト 自転車用 防雨モノタロウ(255件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして発電方式乾電池光度(cd)210材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19電球の種類LED点灯時間(時間)24
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(645件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4