カテゴリ

  • 保管用品(17)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • トヨタ(6,682)
  • ホンダ(5,970)
  • SMC(5,746)
  • 大阪魂(2,649)
  • 三菱ふそう(2,364)
  • コガネイ(1,680)
  • MAZDA(マツダ)(1,570)
  • KITO(キトー)(1,333)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,126)
  • 日野自動車(1,008)
  • ミツビシ(999)
  • BIGM(丸山製作所)(987)
  • Kawasaki(954)
  • いすゞ自動車(820)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(792)
  • スバル(785)
  • ニッサン(769)
  • RS PRO(628)
  • 新ダイワ(571)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5×30」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(533件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(285件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(160件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(120件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(236件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(250件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
  • 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ

    乾湿両用掃除機 ブロア機能付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 雑用チェーン スチール モノタロウ

    雑用チェーン スチール

    モノタロウ(45件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    つなぎ目は溶接処理されています。
    長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30
  • 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ

    通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。付属品収納ケース材質PETグリーン線径(Φmm)3.5金具径(Φmm)5
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングル

    モノタロウ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ

    ホース パイプセット 掃除機用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途NO.95-30用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.95-30ホース外径(Φmm)太い方)約38パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31
  • 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ

    棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本厚さ(mm)棚:35ホワイトグレータイプ中量ラック200kg用
  • 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ

    自在物干金具 アルミ製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
  • ジェットブロー モノタロウ

    ジェットブロー

    モノタロウ(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
    用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに材質PVC寸法(mm)110×55質量(g)32
  • セラミックゲージブロック モノタロウ

    セラミックゲージブロック

    モノタロウ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
    用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(36件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
  • 除草剤 MCP入り モノタロウ

    除草剤 MCP入り

    モノタロウ(416件のレビュー)
    539税込593
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(13件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    付属品支柱×4、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)1500タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ(10件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • キャスターセット 掃除機用 モノタロウ

    キャスターセット 掃除機用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途NO.95-30用部品です適合NO.95-30セット内容大:2個、小:2個材質ナイロン品名キャスターセット適合本体型式NO.95-30
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品支柱×2、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウ

    カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
    用途スバル車専用販売区分業務用
  • アクリル板 白 モノタロウ

    アクリル板 白

    モノタロウ
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ2400mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200