カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(4,548)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,536)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(662)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(652)
  • エスコ(342)
  • TRUSCO(189)
  • ノーブランド(162)
  • コガネイ(152)
  • イトーキ(151)
  • アズワン(132)
  • グリーンクロス(126)
  • CKD(123)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • 十川ゴム(120)
  • サンコー(三甲)(96)
  • コンドーテック(83)
  • RS PRO(82)
  • コクヨ(78)
  • ParkerTAIYO(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「550mm」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産モノタロウ(894件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ幅(mm)16テープ地色グリーン厚さ(mm)約0.009表面処理コロナ処理
マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理モノタロウ(255件のレビュー)
109税込120
1巻ほか
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 モノタロウマスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理モノタロウ(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.01長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理ポリエチレン仕上幅(mm)約100材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープシート長さ(m)25
スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25Lモノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約7ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)550清掃能力(m2/h)約1850動力手動ダストボックス容量(L)25寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140取扱説明書(1.0MB)
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.03mmモノタロウ(463件のレビュー)
789税込868
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(323件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2730件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mmモノタロウ(231件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(253件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mmモノタロウ(164件のレビュー)
859税込945
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(386件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1611件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
ポリエチレン袋 厚さ0.04mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.04mmモノタロウ(82件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マスカー 車両用 紙製 モノタロウマスカー 車両用 紙製モノタロウ(168件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(58件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ角型袋 自立式 フレコン生地仕様モノタロウ(20件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
デスクワゴン 3段 モノタロウデスクワゴン 3段モノタロウ(58件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数3段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(128件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
誘導用 ライト モノタロウ誘導用 ライトモノタロウ(100件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様 モノタロウ角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様モノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
ナイロンポリ袋 モノタロウナイロンポリ袋モノタロウ(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1パック(100枚)
当日出荷
食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウマスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理モノタロウ(74件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120シート長さ(m)35耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(328件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
ハンディボード 伸縮式 モノタロウハンディボード 伸縮式モノタロウ(51件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にシャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆最大伸長(mm)550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組 モノタロウトイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組モノタロウ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
欠品中
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入簡単。 男性用小便器にも使用可能。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果あり。 マットの裏面が床に吸着しズレにくい。
質量(g)約55(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×440×1(1枚)材質(表面/裏面)ポリエステル100%/裏面滑り止め剤:アクリル樹脂(カテキン入)使用場所トイレ
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用モノタロウ(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウマスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付きモノタロウ(28件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙テープ幅(mm)16テープ地色テープ種類不織布粘着力(N/10mm)3.89シート長さ(m)20
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
マスカー ショート タンカル入り コロナ処理 モノタロウマスカー ショート タンカル入り コロナ処理モノタロウ(23件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)150シート長さ(m)18化学物質安全性参考資料(0.5MB)
誘導用 ライト 防水タイプ モノタロウ誘導用 ライト 防水タイプモノタロウ(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
タイヤレバー モノタロウタイヤレバーモノタロウ(321件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用タイプ乗用車用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウオフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付きモノタロウ(47件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ幅(mm)680質量(kg)24ブラック高さ(mm)1260~1330種類オフィスチェア奥行(mm)680キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PVC肘掛ありキャスター径(Φmm)60座高(mm)480~550材質(脚)ナイロン材質(座面)モールドウレタン素材レザー材質(背)ポリウレタン肘高さ(mm)620~770座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整取扱説明書(2.3MB)ランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ モノタロウ再生樹脂パレット ハーフサイズタイプモノタロウ(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
デスクワゴン 2段 モノタロウデスクワゴン 2段モノタロウ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の超即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数2段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付モノタロウ(178件のレビュー)
739税込813
1台
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
サクションホース モノタロウサクションホースモノタロウ(39件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用流体水/粉体材質PVC透明/白特性透明性使用温度範囲(℃)-5~65