カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAZDA(マツダ)(1,797)
  • エスコ(1,649)
  • SMC(1,195)
  • BIGM(丸山製作所)(848)
  • ホンダ(697)
  • ミツビシ(533)
  • スバル(471)
  • メディアカバーマーケット(382)
  • YAMAHA(ヤマハ)(358)
  • WURTH ELEKTRONIK(321)
  • Panasonic(パナソニック)(294)
  • マキテック(207)
  • AMPHENOL(187)
  • トヨタ(178)
  • フエニックス・コンタクト(172)
  • 三木プーリ(158)
  • RS PRO(149)
  • KITZ(キッツ)(147)
  • ニッサン(135)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a14」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3875件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.2使用流体空気
  • 高圧洗浄機 モノタロウ

    高圧洗浄機

    モノタロウ(245件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
    吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14水量(L/min)5定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
  • フランジナット モノタロウ

    フランジナット

    モノタロウ(49件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • 組端子台 (60A) モノタロウ

    組端子台 (60A)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    セット内容75mm・100mm・150mm各1個材質炭素鋼質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
  • カプラー レバー式 オネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 オネジ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ

    六角プラグ 黄銅製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
    用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用
  • レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
  • レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
  • レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス

    モノタロウ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
  • レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
  • レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス

    モノタロウ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
  • レバーカップリング ダストプラグ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ダストプラグ ステンレス

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
  • レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ダストキャップ ステンレス

    モノタロウ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用