カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 工進(6,822)
  • BIGM(丸山製作所)(4,348)
  • メディアカバーマーケット(3,701)
  • 大阪魂(1,953)
  • KITO(キトー)(826)
  • エスコ(458)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(376)
  • イマオコーポレーション(343)
  • ナベヤ(302)
  • TRUSCO(301)
  • KANA(片山チエン)(283)
  • 水本機械製作所(277)
  • PISCO(ピスコ)(262)
  • NTN(エヌティーエヌ)(255)
  • 岩田製作所(227)
  • Panasonic(パナソニック)(223)
  • KHK(小原歯車工業)(220)
  • CKD(212)
  • 旭精工(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b 14」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質銅種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
  • 圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    透明カバーですので接続の確実性が高まります。
    用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 角ニップル 白 モノタロウ

    角ニップル 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    JIS B2301適合商品です。
    用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ

    除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)銅
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8688件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(382件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(164件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • 防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ

    防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

    モノタロウ(293件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    当日出荷
    強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
  • サビ転換塗料 モノタロウ

    サビ転換塗料

    モノタロウ(610件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(3.6kg)
    当日出荷
    赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
    用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
  • ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みテーパーソケット ステンレス製

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(344件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • プチカラビナ ステンレス モノタロウ

    プチカラビナ ステンレス

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
    用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)銅
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
  • 除草剤 シャワー剤 持続性 モノタロウ

    除草剤 シャワー剤 持続性

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(4L)
    当日出荷
    薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。 雑草を根まで枯らして長期間生やさない。 コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。 雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。 ※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
    用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)40~200性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)23897毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • HIバルブソケット インサート付 モノタロウ

    HIバルブソケット インサート付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ

    グレーチング 歩道用 圧接タイプ

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウ

    ステンレス丸型フード付換気口

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7